カテゴリ
- 制御機器(67)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン(18)
- ニチコン(13)
- RS PRO(9)
- TDK(5)
- ニッセイ(5)
- 住友重機械工業(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- SPG(4)
- AVX(4)
- VISHAY(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KEMET(3)
- オリエンタルモーター(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 東信工業(2)
- EPCOS(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 共立電気計器(1)
- 三和電気計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15μf」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μF
ニチコン(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 15μF
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF
AVX¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%
日本ケミコン¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 25V dc 15μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%
TDK¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 820μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 15μF
AVX¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1210等価直列抵抗 = 2Ω長さ = 3.5mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = F93電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 15μF ±10%
AVX¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20%
TDK¥109,800税込¥120,7801リール(500個)7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±22%TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
三和電気計器(24件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥11,400~税込¥12,540~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥14,900税込¥16,3901台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF
ニチコン¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から43日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF
ニチコン¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード格納スペース付デジタルマルチメーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、電池(モニタ用)仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)デューティー比レンジ: 0.1~99.9%導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 270μF
ニチコン¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781台翌日出荷から3日以内出荷レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。極数4定格時間(分)30/30
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(20個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応