カテゴリ

  • 制御機器(290)
  • 測定用品(36)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 事務用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 研磨材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1500μ」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF

    日本ケミコン
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF

    日本ケミコン
    639税込703
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 85℃品 電解コンデンサ ニチコン

    85℃品 電解コンデンサ

    ニチコン
    3,798税込4,178
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様鉛フリー種類電解コンデンサ定格電圧(V)450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 1500μF

    ニチコン
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100V dc 1500μF

    ニチコン
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • RS PRO 電解コンデンサ 1500μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1500μF

    RS PRO
    869税込956
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 1500μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 1500μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1500μF

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1500μF

    ニチコン
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1500μF

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1500μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1500μF

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ許容差(マイナス) = -20%LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ個体コンデンサ(6.3V/1500μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(6.3V/1500μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/14定格電圧(V)6.3許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)1500
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1500μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF

    ニチコン
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン 電解コンデンサ 1500μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 1500μF

    ルビコン
    65,980税込72,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10%

    AVX
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • 標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ベリリウム銅合金)※近似値

    ケツト科学研究所
    12,980税込14,278
    1セットほか
    14日以内出荷
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • 出力ユニット 三菱電機

    出力ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別出力ユニット
  • ラミネーター A3 2本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ラミネーター A3 2本ローラー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。
    質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン(15件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 未乾燥塗膜測定ゲージ ケツト科学研究所

    未乾燥塗膜測定ゲージ

    ケツト科学研究所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • ラッピングフィルムシート FUJI STAR(三共理化学)

    ラッピングフィルムシート

    FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
    用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。寸法(mm)230×280砥材WA質量(g)10適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー