カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,772)
  • 制御機器(773)
  • 梱包用品(53)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 電気材料(35)
  • 日用品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • オフィス家具(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 食品・飲料(16)
  • 厨房用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 医療(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク部品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1500個」の検索結果

3,939件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(1500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    並目
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(68件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)外形寸法H(mm)126動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(42個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • カウンティングスケール VIBRA(新光電子)

    カウンティングスケール

    VIBRA(新光電子)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
    表示形式デジタル
  • 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん AjⅡ

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール HT-120

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)70動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンティングスケール アズワン

    カウンティングスケール

    アズワン
    ¥40,890税込¥44,979
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
    計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220幅(mm)330寸法(mm)330×300×125質量(kg)約3.7高さ(mm)125種類カウンティングスケール奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)計量皿寸法(mm)285×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約150時間ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーカン プラスチックカップ(透明)7オンス(1500個入) TKG

    トーカン プラスチックカップ(透明)7オンス(1500個入)

    TKG
    ¥33,980税込¥37,378
    1個(1500個)
    翌々日出荷
    テイクアウト、アウトドア、ケータリング、お持ち帰りなどに便利な使い捨て容器
    TGK品番1-0986-1401容量(mL)210直径×高さ(mm)72×90
  • UV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入 VISHAY

    UV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入

    VISHAY
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    The dome lens SMD LED series has been designed in a small untinted and clear molded package with lens for surface mounting as gull wing or reverse gull wing version。The VLD.1232.。series is using recent ultra bright InGaN / sapphire chip technology with high luminous flux.Utilizing latest advanced InGaN technology Package type: surface-mount Package form: gull wing, reverse gull wing APPLICATIONS Traffic signals and signs Interior and exterior lighting Smoke detectors
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1507アズワン品番65-7248-07
  • 端子 オス HVSLシリーズ 圧着 1セット 1500個入 AMPHENOL

    端子 オス HVSLシリーズ 圧着 1セット 1500個入

    AMPHENOL
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9472アズワン品番65-7486-83
  • スーパーレンジ 100 1500個入 8Kシリーズ スミ

    スーパーレンジ 100 1500個入 8Kシリーズ

    スミ
    ¥54,980税込¥60,478
    1ケース(15袋×100個)
    8日以内出荷
  • 3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)

    3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 1500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DSS1NB3アズワン品番65-6918-56
  • コンデンサ 56μF 20V dc 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 56μF 20V dc 1セット 1500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解SVPFシリーズ。パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7177-48
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-82
  • フィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1袋 1500個入

    KEMET
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-43
  • タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5630アズワン品番65-7843-05
  • スペーサー 六角 黄銅 M4 x 12mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M4 x 12mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:12mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2135アズワン品番65-7911-77
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 17mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 17mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:17mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2098アズワン品番65-7913-39
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2097アズワン品番65-7912-69
  • スペーサー 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2146アズワン品番65-7913-12
  • コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 1500個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 1500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 3.2 x 2.5 mm で、DC 抵抗は 3.12 Ω です。カーエリアネットワークでのノイズ抑制に適しています 幅広い動作温度範囲で車載用途に対応します
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7042-17
  • タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
  • フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 4.7nF ±10% 1袋 1500個入

    KEMET
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-10
  • SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 5W 1セット 1500個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 5W 1セット 1500個入

    YAGEO
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 200 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7009-28
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1994アズワン品番65-7911-07
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥95,980税込¥105,578
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2900アズワン品番65-7918-37
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2054アズワン品番65-7914-83