カテゴリ
- 保管用品(217)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(5)
- 農業機械(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(217)
- 南国フレキ工業(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 日東工業(2)
- 共立電気計器(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユーアールディ(1)
- カシムラ(1)
- TDKラムダ(1)
- STMicro(1)
- サンエレメント(1)
- HKS(1)
- RS PRO(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「1500a600」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエアフィルター
HKS(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から13日以内出荷新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から5日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1200H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥63,980税込¥70,3781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200機能63軽量棚 オープンA天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥65,980税込¥72,5781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):850kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D900H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥52,980税込¥58,2781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×900機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1500H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥64,980税込¥71,4781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地3段 1500W600D900H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥43,980税込¥48,3781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×900機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:2段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D1200H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷幅(mm)1500色ライトグレージュ高さ(mm)1200奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D2100H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥72,980税込¥80,2781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×2100機能軽量タイプ / 1段当たりの耐荷重(kgf):150kgf / 1台当たりの耐荷重(kgf):1000kgf / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:×グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D1500H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W
Jackery(ジャクリ)¥278,000税込¥305,8001セット4日以内出荷車移動を想定した”走りながら高速充電できる”実用性の高い電源ソリューションです。1500 Ultra本体は 1536Whの大容量 と 1800W(ブースト時2000W) の高出力を備え、丸のこ・電動ドリルなどの工具から照明・家電まで幅広く対応します。IP65の防塵・防水設計により、粉塵の舞う工事現場や雨天の屋外作業でも安心して使用でき、各ポートの保護カバーが故障リスクを低減します。ドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、車のシガーソケットから 約2.8時間で充電 でき、移動中に大容量バッテリーを効率よく回復可能。現場間の移動や長距離ドライブの隙間時間を最大限に活用できます。また、リン酸鉄リチウムイオン電池による 4,000回サイクル・約10年使用 の長寿命設計、最速85分のAC高速充電、UPS(20ms切替)・パススルー対応など、プロ用途にも耐える信頼性を備えています。セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.5出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-1500C出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)、【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
12/24対応ジャンプスターター
カシムラ¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400
南国フレキ工業¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥72,980税込¥80,2781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×2100機能軽量タイプ / 1段当たりの耐荷重(kgf):150kgf / 1台当たりの耐荷重(kgf):1000kgf / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:×グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D900H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥52,980税込¥58,2781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×900機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1200H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥63,980税込¥70,3781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200機能63軽量棚 オープンA天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1200H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥63,980税込¥70,3781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200機能63軽量棚 オープンA天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D1200H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷幅(mm)1500色グレイッシュグリーン高さ(mm)1200奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥59,980税込¥65,9781台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×2100機能軽量タイプ / 1段当たりの耐荷重(kgf):150kgf / 1台当たりの耐荷重(kgf):1000kgf / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:×グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D1500H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地3段 1500W600D900H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥43,980税込¥48,3781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×900機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:2段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1200H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200機能63軽量棚 オープンA天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地3段 1500W600D900H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥39,980税込¥43,9781台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×900グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D1500H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D1500H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地3段 1500W600D900H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥43,980税込¥48,3781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×900機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:2段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地4段 1500W600D900H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥52,980税込¥58,2781台28日以内出荷色グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×900機能63軽量棚 オープンA天地4段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地5段 1500W600D1500H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥64,980税込¥71,4781台28日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付