カテゴリ
- 物流用品(158)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(158)
- 三菱電機(12)
- HORN(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 自重堂(2)
- 日本綿棒(2)
- BOURNS(2)
- サンドビック(1)
- 日栄インテック(1)
- ワコウ(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- SANDVIK(1)
- タナック(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1501e」の検索結果

WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) 970mm×50m
リンテック(LINTEC)¥199,800税込¥219,7801巻(50m)4日以内出荷外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)50
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)
日本綿棒¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。タイプ両綿全長(mm)148先端径(mm)1.25TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550質量(g)16軸長(mm)150材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
防水エプロン(ジャブエプロン)
ワコウ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から翌々日出荷柔らかくて軽く、完全防水加工です。 ノースリーブタイプは着脱が簡単なマジックテープタイプです。 胸当てタイプは背クロスがついて、肩からのズレ落ちを防止します。種別エプロン材質ポリエステル・PE(ポリエチレン)ラミネート加工機能防水
タナック 低硬度シリコーンシート
タナック¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1色乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
【JICHODO】 15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ
自重堂¥3,998~税込¥4,398~1枚翌々日出荷植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、。SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用。★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用。★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品。★エコマーク&グリーン購入法対応商品。※裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌グリーン購入法適合
【JICHODO】 H15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ(股下フリー)
自重堂¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、。SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用。★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用。★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品。★エコマーク&グリーン購入法対応商品。※裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌グリーン購入法適合
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169