カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1504n」の検索結果
![1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026396-160801-02.jpg)
1504N レバーストッパー 埋込型
BEST(ベスト)[金物]¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1504N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
覗き見防止 プライバシー フィルター TSUKUMO note N1504K シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種TSUKUMO note N1504K シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム TSUKUMO note N1504K シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TSUKUMO note N1504K シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター TSUKUMO note N1504K シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種TSUKUMO note N1504K シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)85
一般形MC ダウンライト
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 電源一体形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
一般形MC ダウンライト
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.9 (200V時)光束(Lm)器具:1500光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)85
CES48150-4 シリーズ
コーセル¥6,498税込¥7,1481個33日以内出荷定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)60出力形式単一出力
CES24150-4 シリーズ
コーセル¥6,498税込¥7,1481個33日以内出荷定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60出力形式単一出力
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
スーパーフレックス
アオイ¥1,698~税込¥1,868~1巻4日以内出荷から11日以内出荷材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO7T-HASZ
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO7T-HASZ。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.4。重量[キログラム]:1.2。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでカーボンヒートシールドの設定がございます(品番:P-HSK10R3/A1)。また別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製:L-K10SO5/1)。但しオプショナルリンクパイプを装着した場合、カーボンヒートシールド(P-HSK10R3/A1)が同時取り付けが出来ないのと共に、EC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:131.87kW/13150rpm。最大出力:132.61kW/13350rpm。STD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm。最大トルク:104.5Nm/11600rpm。オプション:品番:L-K10SO5/1仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1.2、STD:2.4色チタン/カーボン備考別売オプションでカーボンヒートシールドの設定がございます(品番:P-HSK10R3/A1)。また別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製:L-K10SO5/1)。但しオプショナルリンクパイプを装着した場合、カーボンヒートシールド(P-HSK10R3/A1)が同時取り付けが出来ないのと共に、EC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-K10SO5/1。販売備考:スリップオンと組み合わせて、純正キャタライザーをキャンセルします。パワーコマンダーの使用を推奨。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:6.8。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:131.87kW/13150rpm。最大出力:133.86kW/13300rpm。STD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm。最大トルク:105.1Nm/11450rpm。関連商品:品番:S-K10SO7T-HASZ材質チタン質量(kg)1.5、STD:6.8色チタン区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:104.4/11550rpm方式集合:1-1最大出力(kW)133.86/13300rpm、STD:131.87/13150rpm最大トルク105.1Nm/11450rpm
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シグマ。SIGMA fp。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Roland。GAIA 2。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス




![1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026396-160801-02.jpg)