カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 作業工具(14)
- 日用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(8)
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(21)
- ツカサ電工(11)
- SMC(8)
- 長野計器(8)
- フジ矢(8)
- サンワダイレクト(7)
- 椿本チエイン(6)
- ベルスター研磨材工業(5)
- KSフィルター(5)
- 旭製作所(4)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 鶴見製作所(3)
- NOK(3)
- ミクロ(3)
- 宇佐美工業(2)
- CKD(2)
- スリーピークス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「150bg」の検索結果

電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
クロスローレットラジオペンチ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
スタンダードニッパ(黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
先曲ペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端角度60°。先端刻みなし。呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
偏芯強力万能ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷先端角度45°。切る機能・先端刻み付。呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181個欠品中電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
アルミ水平器(黒金)
フジ矢¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15色気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ
ミクロ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。オートクレーブの可否可
オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付
ミクロ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。容量(L)3.8オートクレーブの可否可
ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)
フジ矢¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 茶
三商¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から36日以内出荷種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
ジグシリンダC 複動形 CCDAS20X150シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X150シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
スチール製カウンター700(サッカー台・引き戸タイプ・ゴミ箱)
タテヤマアドバンス¥79,980税込¥87,9781台14日以内出荷スーパーやドラッグストアで多く見かけるサッカー台です。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 引き戸付きですのでスッキリ収納できます。 可動中棚1枚、ゴミ箱付き。呼び寸法W(mm)1485呼び寸法H(mm)700色ホワイト材質天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)天板寸法(mm)1505
ジグシリンダC 複動形 CCDAS50シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応![150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527716-210428-02.jpg)
150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)
エスコ¥52,600税込¥57,8601組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200質量(kg)2.03アーム長さ(mm)150入数3本組
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1



































![150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527716-210428-02.jpg)