カテゴリ

  • 保管用品(17)
    • 大型容器(12)
    • ボックスコンテナ(1)
    • タル・おけ(1)
    • プラスチックドラム(1)
    • ツールボックス/ツールバッグ(1)
  • 厨房用品(3)
    • キッチンポット(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 密閉タンク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 農業機械(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
フタの有無
フタなし
ブランド
コダマ樹脂・スイコー・MONOVATE(旧:日東金属工業)・ダイライト・セキスイ・カイスイマレン・アイリスオーヤマ・タキロンシーアイ・日立産機システム・BIGM(丸山製作所)・富士コンプレッサー・エスコ・コクゴ・ParkerTAIYO・PROMOTE(プロモート)・ミヤサカ工業・JTC・エムケー精工・チコーエアーテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150lタンク」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
ホームローリータンク スイコーホームローリータンクスイコー(43件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコーM型(丸型)容器 (ポリエチレン製)スイコー(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE仕様水抜き栓なし
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂タマローリー遮光タイプコダマ樹脂(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
積水S型コンテナ青 セキスイ積水S型コンテナ青セキスイ(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
YS型ミストタンク ダイライトYS型ミストタンクダイライト
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。付属品20Aバルブホース材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)(注水口)250排水口内径20A商品タイプ本体
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂タマローリー バブルホース付きコダマ樹脂(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
パワードラム オープン コダマ樹脂パワードラム オープンコダマ樹脂(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
完全液出し型ローリータンク スカット スイコー完全液出し型ローリータンク スカットスイコー(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
ワイドストッカー深型 アイリスオーヤマワイドストッカー深型アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
質量(kg)5.33材質(本体)ポリプロピレンフタあり外寸法・幅(mm)780外寸法・高さ(mm)610外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)本体:550、フタ取付時:570有効内寸法・幅(mm)675
立型タンク 日立産機システム立型タンク日立産機システム
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車MONOVATE(旧:日東金属工業)
81,980税込90,178
1個
当日出荷
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) オプティDPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤)オプティ
6,998税込7,698
1本(500mL)
当日出荷
【効果】 1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン) DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要 DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄 2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇 燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下 DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる
用途ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持 1.インジェクタ関連 エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい 出力低下、始動直後のエンジン停止 排ガスが臭い、燃費の悪化 2.DPF関連 ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生 再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化仕様(注油の目安)軽油の0.5%適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500インターバル(注油)推奨6ヶ月
ディスインフェクター30 ソニカルディスインフェクター30ソニカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
不織布の脱着が簡単で衛生的 床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ タンク一体型で効果的&経済的 常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。 タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能) 重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)1000質量(g)1200(満タン時2200)寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式日立産機システム
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)運転方式圧力開閉器式電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
屋外用マルチボックス エムケー精工屋外用マルチボックスエムケー精工
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂高さ(mm)730
加圧式ブレーキブリーダーフルセット JTC加圧式ブレーキブリーダーフルセットJTC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
Y型ローリータンク ダイライトY型ローリータンクダイライト
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
フアスナ BIGM(丸山製作所)フアスナBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
11日以内出荷
規格クロ部品名称フアスナ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.73MB)図解NoLS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16、KS2020 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、MS5901D-20(Z) 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.20、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MSB110LI 本体部品_No.40、GSB150LI 薬剤タンク部品 フアスナ_No.19、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.41、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.9、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.35、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.9、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MS5310D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.20、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10、MSB100LI-L 本体部品_No.35、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10
パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)パワフル冷風扇PROMOTE(プロモート)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(レバー式バンドタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
密閉性向上 多段積可能 ワンタッチ開閉式
材質SUS304
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)319出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式日立産機システム
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78
タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイタキロン 雨水貯留タンク 雨音くんタキロンシーアイ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)ベージュ
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
2,460税込2,706
1個(3L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
空気タンク (中圧ベビコン用 立型) 日立産機システム空気タンク (中圧ベビコン用 立型)日立産機システム
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
直径(Φmm)450最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)(適合)1.37空気取出口R1空気取入口R1
W-55リカバリーフィルター アピア[清掃用品]W-55リカバリーフィルターアピア[清掃用品]
1,098,000税込1,207,800
1個
4日以内出荷
100V濁水ろ過システムインレットフィルター
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25長さ(mm)700幅(mm)500高さ(mm)1200電源(V)115消費電力(W)1380タンク容量(L)150本体質量(kg)60RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)50排水口径(Φmm)18
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーターエスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分アズワン品番65-9280-24
インバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムインバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)331出力(kW)5.5周波数(Hz)60容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)日立産機システム
959,800税込1,055,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)298出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高使用圧力(MPa)0.93外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78吐出空気量(L/min)620制御圧力ON-OFF(MPa)0.78-0.93
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類小型制御方式自動アンローダ式最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
屋外トイレ専用消臭・防臭剤PG サンエスエンジニアリング屋外トイレ専用消臭・防臭剤PGサンエスエンジニアリング
16,980税込18,678
1個(18L)
3日以内出荷
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。容量(L)18希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入液性中性繰り返し・詰め替え対応
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
589税込648
1個
7日以内出荷
備考※2010年1月~規格G1/2部品名称6カクナツト関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.25MB)図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.9、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.23、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.11、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.9、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.9、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.15、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.15、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.15、MRS30-130T 薬液配管部品_No.9、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.9、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.9、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.9、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.9、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.9、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.9、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.9、MRS30-130 薬剤配管部品_No.9、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.9、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.15、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.11、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.26、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.11、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.11