カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「150l050u」の検索結果

タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。材質(金具)ユニクロ
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
ステン スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
ゴムマルパッキン 25X34X2
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など