カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(127)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 医療(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ml ボトル」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(17件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
63税込69
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
ペットボトル コクゴペットボトルコクゴ(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
2軸配向伸ブロー成形により 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
200ml PET容器(12個) エスコ200ml PET容器(12個)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
トリガースプレーボトル 撥水道場トリガースプレーボトル撥水道場(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(11件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
分注瓶 ポンプ式 サンプラテック分注瓶 ポンプ式サンプラテック(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
フォレスクルー JEJアステージフォレスクルーJEJアステージ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
500mLペットボトルなら28本、2L・1.5Lペットボトルなら15本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動。
容量(L)約46トラスコ品番819-3455材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム)ダークブルー質量(g)約4500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×359×383内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約521×266×313
霧吹き アサヒペン霧吹きアサヒペン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き容量(mL)150クリヤ材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
JPボトル ニッコーJPボトルニッコー(2件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ワンタッチキャップボトル 撥水道場ワンタッチキャップボトル撥水道場
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)穴径(Φmm)キャップ:4
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
分注瓶Sタイプ サンプラテック分注瓶Sタイプサンプラテック
11,980税込13,178特価
1箱(224本)
当日出荷
ミスト状に噴射されます
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン)電動鼻水吸引器 カシュウナビス(アズワン)
1個
当日出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター材質吸引瓶:ポリカーボネート製電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150連続使用時間(分)15吸引能力最大-80kPa流量(L/min)排気:15L/minポンプダイヤフラムポンプアズワン品番7-7777-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000吸引瓶容量(mL)150医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
濃縮スポーツドリンク メロディアン濃縮スポーツドリンクメロディアン
14,980税込16,178
1ケース(20袋×20個)
当日出荷
熱中対策に!液体タイプだから冷たい水でも溶けやすい。1ポーションで500~600mLのスポーツドリンクが出来上がり。嬉しい低カロリー15kcal。PETボトルと比較し保管場所に困らない。PETボトル比較でプラ削減でECO。リン酸Na不使用。
フォレスクルー JEJアステージフォレスクルーJEJアステージ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
500mLペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら8本、2Lペットボトルなら7本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。
容量(L)約25トラスコ品番819-3453材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールダークブルー質量(g)約2000収納本数(本)500ml缶×15、1.5Lペットボトル×8、2Lペットボトル(立てたまま)×7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×280×362内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×199×313
業務用 箱型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 箱型冷蔵ショーケースジェーシーエム
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
エレファジェル ハクゾウメディカルエレファジェルハクゾウメディカル(4件のレビュー)
539税込593
1本(150mL)
当日出荷から6日以内出荷
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒成分日本薬局方エタノール83mL使用期限未開封の状態で3年間医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ドレッシングボトル スリム HARIOドレッシングボトル スリムHARIO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
作って保存できる、ドレッシングボトル。
用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴムブラック食器洗浄機対応
カプリ オイル&ビネガージャー EBM(江部松商事)カプリ オイル&ビネガージャーEBM(江部松商事)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ガラス、ステンレス、シリコン
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
12,980税込14,278
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
クリアボトル投薬瓶 (未滅菌) ケーエム化学クリアボトル投薬瓶 (未滅菌)ケーエム化学
4,998税込5,498
1箱(100本)
4日以内出荷から10日以内出荷
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ 水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用! 内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。 PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)ジェーシーエム
96,980税込106,678
1台(215L)ほか
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
SKカップ付ボトル青目盛(滅菌済) シンリョウSKカップ付ボトル青目盛(滅菌済)シンリョウ
7,298税込8,028
1式(100本)
欠品中
目盛が特殊印刷加工されていますので薬が見やすく、触っても煮沸消毒しても印刷の色は落ちません。 計量カップは容量15mL。
材質(本体・カップ)ポリプロピレン、(中栓)ポリエチレン
ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIOドレッシングボトルスリム DBSNシリーズHARIO
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷から63日以内出荷
振って・作って・注いで・保存ができるドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。収納しやすいスリムボトル形状です。
材質(本体)耐熱ガラス、フタ:PCT樹脂、注ぎ口:シリコーンゴム
ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)ボトルトップフィルターNALGENE(ナルゲン)
15,980税込17,578
1ケース(12個)
当日出荷から7日以内出荷
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
トラップ容器 三商トラップ容器三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
269税込296
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート危険物の類別非危険物