カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(215)
  • 卓上消耗品(53)
  • 医療(29)
  • 厨房用品(18)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 家電(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 日用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ml 容器」の検索結果

402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(16件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコΦ61x80mm/150ml 広口ポリ容器エスコ
290税込319
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(MSキャップ)ミリオン・ジオサービス
1,098税込1,208
1組(150mL×10本)
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
トリガースプレーボトル 撥水道場トリガースプレーボトル撥水道場(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(11件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B型投薬瓶(未滅菌) ケーエム化学B型投薬瓶(未滅菌)ケーエム化学(7件のレビュー)
359税込395
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)
インパクトD-リモネン COMPACT シール剥がし PROUPインパクトD-リモネン COMPACT シール剥がしPROUP(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(150mL)
当日出荷
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等液性弱酸性 オレンジオイル
ガラスジャム瓶(白キャップ付) EBM(江部松商事)ガラスジャム瓶(白キャップ付)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
仕様蓋:ツイスト式寸法(mm)口部:Φ63
デスカップ テラオカ(ANEX)デスカップテラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
114税込125
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(11件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
分注瓶 ポンプ式 サンプラテック分注瓶 ポンプ式サンプラテック(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
8,613税込9,474
1箱(100個)
当日出荷
広口容器 成和化学工業広口容器成和化学工業(7件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラルナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
霧吹き アサヒペン霧吹きアサヒペン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き容量(mL)150クリヤ材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(150mL×10本)
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ワンタッチキャップボトル 撥水道場ワンタッチキャップボトル撥水道場
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)穴径(Φmm)キャップ:4
リアルゴールド コカ・コーラリアルゴールドコカ・コーラ(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1ケース(160mL×30本)
翌々日出荷
がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。 エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。 気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。
種類炭酸飲料シリーズリアルゴールド容器本数30原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニンアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63~150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
21,681税込23,849
1ケース(1000個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
保存缶(ネジブタ式) オオモリ保存缶(ネジブタ式)オオモリ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SUS304
野菜生活100 オリジナル カゴメ野菜生活100 オリジナルカゴメ(3件のレビュー)
3,298税込3,562
1箱(200mL×24本)
3日以内出荷
20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、オレンジやりんごのフルーティーな味を楽しみながらビタミンAとビタミンCがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パックアズワン品番65-0487-61原材料野菜(にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ(プチヴェール)、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)、香料アレルギーりんご、オレンジ栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:64kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、糖質:14.8g、食物繊維:0.3~1.2g、 ナトリウム:0~150mg、カルシウム:13mg、カリウム:340mg、ビタミンK:0~13μg、 葉酸:1~12μg、α-カロテン:1100~6100μg、β-カロテン:3900~12000μg、 ショ糖:3.4~6.7g入数(本)24
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(2件のレビュー)
14,100税込15,510
1箱(1000枚)
当日出荷
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
ハンドラップ ナリカハンドラップナリカ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPディスポビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり