カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(951)
- 空調・照明・電設資材(236)
- バイク純正部品(126)
- 測定用品(16)
- 医療(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(949)
- 三菱電機(236)
- ホンダ(126)
- 松吉医科器械(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- CKD(6)
- シム&ゲージ(5)
- コガネイ(4)
- SK(新潟精機)(3)
- JTC(3)
- ムラコシ(3)
- 田島メタルワーク(3)
- TSK(3)
- 三菱マテリアル(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- ナガヤ機械(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- TRUSCO(1)
- 永井ゲージ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「150my」の検索結果

スキマゲージ
(204件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 150MY
双葉ゲージ製作所(FGW)¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷仕様●リーフ長:150mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164614アズワン品番67-4836-35
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981セット(19枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥4,198税込¥4,6181セット(19枚)当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ
TSK¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥5,898税込¥6,4881セット(19枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ SUS
TSK¥14,980税込¥16,4781個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
シム&ゲージ¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)12.7
組織培養用ディッシュ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷付着性細胞用表面処理済のディッシュです。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
組織培養フラスコ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個×2包)当日出荷から9日以内出荷ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
集塵機MY-150XN用集塵袋
ムラコシ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。適合機種(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
...