カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 測定用品(11)
- バイク部品(2)
- 医療(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(40)
- シム&ゲージ(3)
- TSK(3)
- UNITE(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- テラモト(1)
- TRUSCO(1)
- 永井ゲージ製作所(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- サンナップ(1)
- Vesrah(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- セルパック(1)
エコロジープロダクト
「150mz」の検索結果

スキマゲージ
(204件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥5,498税込¥6,0481セット(25枚)当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ
TSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥6,398税込¥7,0381セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
ペーパーボウル未晒
サンナップ¥1,398税込¥1,5381袋(50枚)当日出荷ストロングタイプで耐久性のある耐水耐油ペーパーボウルです。未晒がおしゃれな商品です。用途テイクアウトやレジャーなど材質紙色未晒入数(枚)50商品タイプ深型
シクネスゲージ SUS
TSK¥15,980税込¥17,5781個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X150シリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X150シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X150シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X150シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1150シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1150シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1150シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1150シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1150シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1150シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1150作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X150シリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形