カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
「150s5m1680」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら