カテゴリ
- メカニカル部品(148)
- タイミングベルト(118)
- 制御機器(26)
- 農業機械(6)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
歯数
材質
ブランド
- 三ツ星ベルト(121)
- バンドー化学(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KTC(3)
- omron(オムロン)(18)
- Optibelt(21)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ゲート工業(1)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 岩田製作所(3)
- 椿本チエイン(1)
- 荏原計器製作所(2)
- ブランドをもっと見る
三ツ星ベルト・バンドー化学・KANA(片山チエン)・BIGM(丸山製作所)・KTC・omron(オムロン)・Optibelt・OSG(オーエスジー)・SONY(ソニー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・UNION(ユニオン産業)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イスカル・エスコ・ゲート工業・フエニックス・コンタクト・岩田製作所・椿本チエイン・荏原計器製作所・ブランドをもっと見る

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数95タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)760
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数75タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)600
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数55タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)440
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数79タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)632
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数100タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)800
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数73タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)584
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数120タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)960
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数60タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)480
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数89タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)712
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数85タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)680
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数50タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)400
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数82タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)656
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数103タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)824
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数115タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)920
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数110タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)880
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数90タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)720
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数64タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)512
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数140タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1120
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数150タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1200
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数130タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1040
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 480 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 60 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:480mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0332アズワン品番65-7883-69
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 880 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 110 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:880mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0341アズワン品番65-7873-03
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 920 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 115 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:920mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0342アズワン品番65-7878-64
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 95 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0338アズワン品番65-7873-60
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 720 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 90 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:720mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0337アズワン品番65-7883-57
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 656 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 82 枚です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:656mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0335アズワン品番65-7882-59
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 944 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 118 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:944mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-0343アズワン品番65-7874-83
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 560 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 70 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0333アズワン品番65-7884-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 632 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 79 枚です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:632mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-0334アズワン品番65-7873-93
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340アズワン品番65-7873-01
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1056mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1056 mm です。高さ 5.4 mm です。それに 145 歯がある。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1056mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0317アズワン品番65-7881-32
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1344 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 168 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1344mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0326アズワン品番65-7874-36
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1480 mm です。高さ 5.4 mm です。それは 185 歯を有する。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1480mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-0328アズワン品番65-7882-19
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1000 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 125 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1000mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0316アズワン品番65-7874-96
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 220 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0330アズワン品番65-7882-70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら