カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み

スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数79タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)632
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 632 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 79 枚です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:632mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-0334アズワン品番65-7873-93
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら