カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
「150s8m944」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数118タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)944
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 944 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 118 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:944mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-0343アズワン品番65-7874-83