カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 建築金物(23)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 医療(13)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 自転車部品(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150vu」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STH 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン

    固定(正方プレート) ウレタン車

    ナンシン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKH 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 産業用キャスター ナンシン

    産業用キャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
  • プレート式  自在、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 貫通スリーブ 第一機材

    貫通スリーブ

    第一機材
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    たて樋・配管を通す貫通穴を、スラブコンクリ-トに設ける為の打ち込み金具です。貫通穴がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。
    材質硬質塩化ビニル、SEHC、SWRM、SPCC
  • 75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    75-150mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)75/150呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89
  • エスロン DV-VU継手 DT 150 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DT 150

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV-VU継手 LT 150 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 150

    セキスイ
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6719材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)250寸法L2(mm)145寸法L3(mm)250最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン VUツギテ LT 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ LT 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×150

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 250×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 250×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6685材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    材質ABSシルバーグレータイプ-種類角型レジスター
  • B1 止水弁筺 伊藤鉄工

    B1 止水弁筺

    伊藤鉄工
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
    材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(mm)6呼び径(A)150
  • 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 4M

    モノタロウ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付
    適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
  • エコドレン用マス受口 カクダイ

    エコドレン用マス受口

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
    材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
    材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
  • 仮設雨樋 プレポリ アイネット

    仮設雨樋 プレポリ

    アイネット(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(10m)
    当日出荷
    必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
    用途工事途中の仮の竪樋として使用します。厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)10
  • 排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業

    排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS

    前澤化成工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
    材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
  • VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン

    VU 車輪のみ(ウレタン車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
  • マス用圧力開放フタ(150) カクダイ

    マス用圧力開放フタ(150)

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。VU150塩ビ管にも接続可能
    材質PVC
  • 塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 1M×4本

    モノタロウ
    9,998税込10,998
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • VU継手30°エルボ 東栄管機

    VU継手30°エルボ

    東栄管機(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VU継手22°1/2エルボ 東栄管機

    VU継手22°1/2エルボ

    東栄管機(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
  • 樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ

    樹脂ネット付防虫目皿

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
    材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • 浴室用排水ユニット カクダイ

    浴室用排水ユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
    付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法B(mm)148
  • 浴室用排水ユニット カクダイ

    浴室用排水ユニット

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
    付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
  • 浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ

    浴室用排水ユニット(ノンスリップ)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。締金具付き
    材質ステンレス、ABS
  • スーパースリムフード NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。