カテゴリ
- 農具(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「150zz-2.8-6d」の検索結果

ライトチョキダブルズーム コンパクト
アルス(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個(1.1kg)翌日出荷女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。用途高所の枝切り、果実の採収トラスコ品番485-0289全長(mm)(最短)1300~(最長)2800質量(g)890刃長(mm)48材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)12
高枝鋏 グリップバネB
アルスコーポレーション¥149税込¥1641個翌々日出荷高枝鋏用のグリップバネBです。適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)15、150Z-3.0-5D/(部品番号)14、190ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)14、190ZS-3.1-3D/(部品番号)11、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)22、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)22、190ZD-3.1-3D/(部品番号)24、184WZ-2.9-5D/(部品番号)22
150 上刃ツカミ ネジ付
アルスコーポレーション¥179税込¥1971個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。適合品番150S-1.8D/(部品番号)3、150Z-3.0-5D/(部品番号)3、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)3、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)3
150 刃カバー
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の刃カバーです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)2、150Z-3.0-5D/(部品番号)2、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)2、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)2
150ZZ刃部固定ネジ 4M
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の刃部固定ネジ(2個組)です。適合品番150S-1.8D/(部品番号)7、150Z-3.0-5D/(部品番号)7、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)8、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)8
150ZZフープ一式 2.8m
アルスコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ライトチョキWズーム2.8m用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)23
150ZZ回転スリーブ一式
アルスコーポレーション¥309税込¥3401個翌々日出荷ライトチョキWズーム用の回転スリーブ一式です。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)15、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)15
150ZZパイプ先端具
アルスコーポレーション¥309税込¥3401個翌々日出荷150ZZシリーズ用のパイプ先端具(ネジ付)です。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)7、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)7
150ZZグリップ一式
アルスコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ライトチョキWズーム用のグリップ一式です。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)18、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)18
150ZZ中間グリップ
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷ライトチョキWズーム用の中間グリップです。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)14、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)14
150ZZ回転スリーブスペーサー
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷ライトチョキWズーム用の回転スリーブ一スペーサーです。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)17、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)17
150S/150Z フープ取付ネジナット
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用のフープ取付ネジ・ナットです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)5、150Z-3.0-5D/(部品番号)5、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)6、50ZZ-4.1-6D/(部品番号)6
150S/150Z センターネジナット皿バネ
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用のセンターネジ・ナット・皿バネです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)4、150Z-3.0-5D/(部品番号)4、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)5、50ZZ-4.1-6D/(部品番号)5