カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「1510n1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NIPフォーム TOPPANエッジ

    NIPフォーム

    TOPPANエッジ
    5,998税込6,598
    1箱(2000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    紙質NIP上質55Kg素材上質紙複写枚数1
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)

    転造ボールねじFSS型(搬送用)

    NSK(日本精工)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
  • ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業

    ブレーカーパネル BSP3

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。 サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。 アースポイントを設けています。 ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。 ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
    仕様高さ1U材質ステンレス質量(kg)0.6ブラック(N1.0)規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
  • リレー BIGM(丸山製作所)

    リレー

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考ACA3233規格マツシタACA3233C06部品名称リレー図解NoBSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.45、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.21、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.21、BSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.45、SSA-N550 計器パネル部品_No.26、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.21、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.69、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.21、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.21、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.21、SSA-N550DX 計器パネル部品_No.26、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.45、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.69
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格ザンエキセンジヨウエキ部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1040SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.34、SSA-N550DX(4) 警告ラベル部品_No.7、SSA-S602DXM-DL 警告ラベル部品_No.7、BSM-1540SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2-1 警告ラベル部品_No.1、SSA-F616M-DL 警告ラベル部品_No.7、BSM-630SLT-C2-2 ハリマーク 警告ラベル部品_No.20、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.43、BSM-840SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.1、SSA-α1002ST 警告ラベル部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 警告ラベル部品_No.1、SSA-F616(4) 警告ラベル部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.1、MJI-310 警告ラベル部品_No.1、SSA-S602DX(4) 警告ラベル部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.1、BSM-1110L ハリマーク 警告ラベル部品_No.43、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.34、BSM-1510L ハリマーク,警告ラベル部品_No.43、MX-502 警告ラベル部品_No.1、BSM-840SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.34、SSA-N550(4) 警告ラベル部品_No.7