カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 自動車純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 切削工具(9)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1530c」の検索結果

134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド

    一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C

    スリーボンド
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
    トラスコ品番553-1360色半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
  • セッチャクザイ TB1530C 56042-0001 Kawasaki

    セッチャクザイ TB1530C 56042-0001

    Kawasaki
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZG1400CAF
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1530C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1530C)

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1530作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • バルブ標識 開閉札 アルミ反射 日本緑十字社

    バルブ標識 開閉札 アルミ反射

    日本緑十字社
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
    種別開閉札材質アルミベース反射シート貼り形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)80×68区分バルブ質量(g)18取付方式札穴径(Φmm)5穴数1
  • リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学

    リブエース レイトウキ BANDO

    バンドー化学
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー純正採用品ベルト形PK
  • ドライバーセット 4本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ドライバーセット 4本組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。外箱付き。
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
  • 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 上下棚板セット

    モノタロウ
    ¥6,298税込¥6,928
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)コーナープレート:0.7
  • 治具 サンドビック

    治具

    サンドビック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • FREQUENTER LIEVE  4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER

    FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型

    FREQUENTER
    ¥30,000税込¥33,000
    1個(60cm)
    7日以内出荷
    ワンタッチ設計のフレームモデルなら大型スーツケースでも開閉がスムーズ。大切な機材や精密機器の持ち運びにも適した高い剛性を備えながら、軽量仕様で持ち運びも快適。もちろん、静音タイヤはそのままに。他社のフレーム型と比較しても、軽さと使いやすさに優れた”新しい安心”を、あなたの旅に。個性が際立つ充実した装備(ダイヤル式TSAロック / ワンタッチなロックレバー / 本体にぴったり収まる可倒式ハンドル / アルミ製伸縮ハンドル / X型固定ベルトとフック式のディバイダー / ファスナー式ディバイダー / FREQUENTERオリジナルラバーワッペン / 底足 横置き用) 大きくても、軽やかに。ワンタッチでスマート開閉。フレーム構造でワンタッチで開閉できる操作性。重さやサイズを感じさせないスムーズな開け閉めで、旅先でもストレスフリー。まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ
    用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリカーボネート寸法(mm)約420×290×600質量(kg)約4.2容量(L)約65寸法(cm)総外周:約141.5
  • (39715)プラグ ニッサン

    (39715)プラグ

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ブリーザー (FU) MAZDA(マツダ)

    ブリーザー (FU)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • H形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機

    H形電灯分電盤自動点滅回路付

    内外電機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • ドラム.ダイレクト (BV) MAZDA(マツダ)

    ドラム.ダイレクト (BV)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5491幅(mm)300質量(kg)16.5高さ(mm)45奥行(mm)150
  • ステップ RH シルバー 34028-1530-CE Kawasaki

    ステップ RH シルバー 34028-1530-CE

    Kawasaki
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番34028-1530-CE代表車種KX65-A3主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
  • 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • (71940)リヤシート ヘッドレストASSY トヨタ

    (71940)リヤシート ヘッドレストASSY

    トヨタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (08215)SEAT COVER トヨタ

    (08215)SEAT COVER

    トヨタ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
  • (08215)KAWACHOU SEAT C トヨタ

    (08215)KAWACHOU SEAT C

    トヨタ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
  • 天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    4日以内出荷
    ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
    仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付幅(mm)Φ470質量(kg)1.2取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)型天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • (34415)セレクト ロッド ニッサン

    (34415)セレクト ロッド

    ニッサン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (08215)SEAT COVER SET トヨタ

    (08215)SEAT COVER SET

    トヨタ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
  • (08215)SEAT COVER SET トヨタ

    (08215)SEAT COVER SET

    トヨタ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • かるかるブリックSサイズ30枚入り両面テープ付 玉川窯業

    かるかるブリックSサイズ30枚入り両面テープ付

    玉川窯業
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    1250度で焼成した軽量のレンガです。 比重は約0.85です。 熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
    用途クロスの上から両面テープで張れるレンガです。貼るだけで、壁をレンガ風にイメージチェンジ。扱いやすい軽さも魅力です(1枚約40g)。猫のひっかき傷や壁の汚れをかくすのに最適です
  • ステンレス製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所

    ステンレス製グレーチング ノンスリップ

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
    材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994高さ(mm)15ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥70,759~税込¥77,835~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所

    ステンレス製組構式グレーチングOSG4

    奥岡製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のため錆びにくい商品です
    材質SUS304長さ(mm)994
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

    奥岡製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥79,882税込¥87,870
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油