カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1545a001」の検索結果

Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥219税込¥2411袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 1行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-15~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
バキュームパッド(長円・多段型)
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷パッドは長円で吸着面積を広くとることができ、かつ多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜にも対応できます。