カテゴリ

  • オフィス家具(46)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「1545p」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグハウジング 日本モレックス(molex)

    プラグハウジング

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • ナイロンコネクター パネルマウント 日本モレックス(molex)

    ナイロンコネクター パネルマウント

    日本モレックス(molex)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電圧:250V●ピッチ:6.30mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個アズワン品番67-0400-32
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • アジャストスタッキングテーブル カグクロ

    アジャストスタッキングテーブル

    カグクロ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角で、人の行き来の多い講義室や研修室等にも向いています。アール型の天板角天板角は丸みを帯びたアール型となっており、接触による傷つきを防ぎ、縁が割れにくい仕様です。簡単に折り畳める片方のレバーを引き上げながら天板を起こすことで、簡単に折り畳めますので、未使用時に場所をとりません。幕板付きタイプも女性が多い職場や会場用としても安心してご使用いただける、足が隠れる幕板付きタイプもございます。折り畳んで収納スッキリと折り畳んで収納して置けるタイプなので、急な会議や接客にも臨機応変にご対応いただけます。アジャスト機能付きキャスター部分はアジャスト機能付きで、高さの微調整を行うことで、気になるガタツキを解消します。オフィスで大活躍会議や研修などで活躍するオフィスの定番アイテムと言えるでしょう(※画像は、W1800×D450タイプ)。カラーサンプル詳細外寸法
    材質天板・表面材:メラミン化粧板、板面・芯材:パーティクルボード、フレーム・幕板:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン寸法(mm)脚下:601高さ(mm)720タイプ組立:有り(組立式)耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5材質(キャスター)ナイロン天板耐荷重(kg)40材質(天板)パーティクルボード材質(天板表面)メラミン化粧板材質(幕板)スチール(粉体塗装)
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
  • グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット NG型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198特価
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • ニュースタッキングテーブル 幕板付 カグクロ

    ニュースタッキングテーブル 幕板付

    カグクロ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    スタッキング式の会議テーブルの基本を抑えながら、お求めやすい価格帯を実現した新型スタッキングテーブル。 テーブルが周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角を採用しており、講義室や研修室などに向いています。
    材質天板:メラミン化粧板、芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール紛体塗装、キャスター:PVC、幕板:スチール紛体塗装高さ(mm)700ピッチ(mm)110奥行(mm)450耐荷重(kg)40耐荷重40パネルあり脚寸法(mm)脚下:590
  • TOKIO 折りたたみテーブル 棚付パネル付 1500×450mm ローズ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル 棚付パネル付 1500×450mm ローズ

    TOKIO(藤沢工業)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板/共貼天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装アズワン品番64-7275-91幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
  • TOKIO 折りたたみテーブル 棚付パネル付 1500×450mm アイボリ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル 棚付パネル付 1500×450mm アイボリ

    TOKIO(藤沢工業)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板/共貼天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装アズワン品番64-7275-90幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
  • TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1500×450mm アイボリ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1500×450mm アイボリ

    TOKIO(藤沢工業)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
  • TOKIO 折りたたみテーブル 棚付パネル付 1500×450mm チーク TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル 棚付パネル付 1500×450mm チーク

    TOKIO(藤沢工業)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板/共貼天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装アズワン品番64-7275-92幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • ニュー平行スタッキングテーブル 幕板付 カグクロ

    ニュー平行スタッキングテーブル 幕板付

    カグクロ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    平行スタックにより、スペース効率の良い収納が可能なスタッキングテーブルです。
    材質板面・表面材:メラミン化粧板、板面・芯材:パーティクルボード、フレーム・幕板:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン高さ(mm)720ピッチ(mm)170(スタック)奥行(mm)450耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5耐荷重天板:40、中棚:5パネルあり
  • TOKIO 折りたたみテーブル パネル付 1500×450mm チーク TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル パネル付 1500×450mm チーク

    TOKIO(藤沢工業)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500材質(天板)メラミン化粧板 共貼天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装アズワン品番64-7275-95幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
  • TOKIO 折りたたみテーブル パネル付 1500×450mm ローズ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル パネル付 1500×450mm ローズ

    TOKIO(藤沢工業)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500材質(天板)メラミン化粧板 共貼天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装アズワン品番64-7275-94幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
  • TOKIO 折りたたみテーブル パネル付 1500×450mm アイボリ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル パネル付 1500×450mm アイボリ

    TOKIO(藤沢工業)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500材質(天板)メラミン化粧板 共貼天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装アズワン品番64-7275-93幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
  • 天板跳上式並行スタックテーブル(下棚なし) TOKIO(藤沢工業)

    天板跳上式並行スタックテーブル(下棚なし)

    TOKIO(藤沢工業)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。(スタッキングピッチ:153mm) 3段階の跳ね上げ式のため、手を挟むことがありません。 スタッキングピッチ135mm
    高さ(mm)720ピッチ(mm)153色(天板)ホワイト
  • (26154)F/フォグランプレンズ ニッサン

    (26154)F/フォグランプレンズ

    ニッサン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 天板跳上式並行スタックテーブル(パネル付) TOKIO(藤沢工業)

    天板跳上式並行スタックテーブル(パネル付)

    TOKIO(藤沢工業)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。
    材質天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)高さ(mm)720タイプパネル付ピッチ(mm)153
  • テーブル LION (ライオン事務器)

    テーブル

    LION (ライオン事務器)
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
    確かな機能と上質を映す、有機的なデザイン。
    仕様平行スタック式高さ(mm)720機構天板跳ね上げ式スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)材質(天板)木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ(2色成型)天板厚さ(mm)20ベース(脚部)アルミダイキャスト・アクリル焼付塗装(シルバー)・Φ60mmウレタン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)・アジャスト機構(調整幅:約13mm)支柱(脚部)60×30mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テーブル LION (ライオン事務器)

    テーブル

    LION (ライオン事務器)
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
    紺色のサークルキャップが印象的な脚は骨太で高い安定性。大きめのキャスター(直径60mm)で軽快に移動。天板の回転と連動する幕板・棚の折りたたみ機構により、高効率の省スペース収納を実現しました。
    高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • 会議用テーブル KUY ナイキ

    会議用テーブル KUY

    ナイキ
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    仕様【折りたたみ機構】付キャスターあり仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き天板厚さ(mm)22材質(脚)スチール角パイプ塗装仕上
  • 会議用テーブル フリックス KTFN型 ナイキ

    会議用テーブル フリックス KTFN型

    ナイキ
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    スッキリしたデザインと使いやすさにこだわった会議用テーブルです。収納性と使用時の出入りのしやすさに配慮した低床脚を採用しています。斜めにずれることなく省スペースで収納可能です。(D600):D=561+(台数ー1)×129mm(D450):D=411+(台数ー1)×129mm。全てのキャスターにアジャスター機能が付いており、並べたテーブルの高さを揃えられます。(最大10mm)。幕板と天板下フレームの位置を見直し、ゆとりある下肢空間を確保し、脚は高さを押さえ出入りしやすく配慮しています。天板サイズに近いワイド幕板が足元をしっかりと隠し、美しいレイアウトが可能です。幕板の両サイドは柔らかい素材を使用しており、手ばさみにも配慮しています。
    用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720
  • テーブル LION (ライオン事務器)

    テーブル

    LION (ライオン事務器)
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷から36日以内出荷
    フォーマルで格調高い会議空間を演出するフラップテーブル「バリスタ」。脚部にはアルミを採用。重厚かつ直線的なデザインを表現しました。ケーブル処理へのさりげない配慮がポイントのフラップテーブルです。
    機構折りたたみ:天板跳ね上げ式グリーン購入法適合
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    989税込1,088
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク

    TOKIO(藤沢工業)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    奥行(mm)450間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
  • TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ

    TOKIO(藤沢工業)
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
  • TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1500×450mm ローズ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1500×450mm ローズ

    TOKIO(藤沢工業)
    57,980税込63,778
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    奥行(mm)450間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
  • TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1500×450mm チーク TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1500×450mm チーク

    TOKIO(藤沢工業)
    57,980税込63,778
    1台
    16日以内出荷
    奥行(mm)450間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
  • スタック式会議テーブル ニシキ工業

    スタック式会議テーブル

    ニシキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    2人でゆったり座れるW1500mm仕様です。 レバー操作により天板フラップが可能です。 キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。 天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるPVC樹脂エッジ巻仕様です。 書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
    用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:PVCエッジ巻、脚部:スチールパイプ、焼付塗装幅(mm)1500高さ(mm)700キャスターありグリーン購入法適合アジャスターあり
  • スタック式会議テーブル ニシキ工業

    スタック式会議テーブル

    ニシキ工業
    43,980税込48,378
    1台
    13日以内出荷
    2人でゆったり座れるW1500mm仕様です。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるPVC樹脂エッジ巻仕様です。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:PVCエッジ巻 。脚部:スチールパイプ 焼付塗装 アジャスト機能付キャスター付
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉グリーン購入法適合
  • 折畳式作業台 ニシキ工業

    折畳式作業台

    ニシキ工業
    33,980税込37,378
    1台
    15日以内出荷
    天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所高さ(mm)740脚部構造アジャスター付脚(mm)31角天板厚さ(mm)30材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ/焼付塗装グリーン購入法適合
  • スタック式会議テーブル ニシキ工業

    スタック式会議テーブル

    ニシキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    2人でゆったり座れるW1500mm仕様です。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるPVC樹脂エッジ巻仕様です。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:PVCエッジ巻 。脚部:スチールパイプ 焼付塗装 アジャスト機能付キャスター付
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室幅(mm)1500高さ(mm)700材質(天板)低圧メラミン化粧板(PVC樹脂エッジ巻)グリーン購入法適合
  • スタックテーブル ニシキ工業

    スタックテーブル

    ニシキ工業
    47,980税込52,778
    1台
    15日以内出荷
    コーナータイプと組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。L型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • スタックテーブル ニシキ工業

    スタックテーブル

    ニシキ工業
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm ローズ TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm ローズ

    TOKIO(藤沢工業)
    47,980税込52,778
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
  • スタックテーブル ニシキ工業

    スタックテーブル

    ニシキ工業
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷
    レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • スタックテーブル ニシキ工業

    スタックテーブル

    ニシキ工業
    43,980税込48,378
    1台
    15日以内出荷
    レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • スタックテーブル ニシキ工業

    スタックテーブル

    ニシキ工業
    54,980税込60,478
    1台
    15日以内出荷
    L型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合