カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
- 自動車純正部品(174)
- バイク純正部品(89)
- トラック純正部品(51)
- 制御機器(48)
- 農業機械(30)
- メカニカル部品(29)
- 卓上消耗品(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 機構部品(17)
- オフィス家具(16)
- 切削工具(15)
- 介護用品(14)
- 厨房用品(13)
- 学童・教育用品(12)
- バイク部品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 縫製用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 建築金物(9)
- 作業工具(9)
- 清掃用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 家電(7)
- 電気材料(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 自動車補修部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農業・園芸資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- 住設機器(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 洗車・清掃(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(250)
- ホンダ(80)
- トヨタ(67)
- ニッサン(63)
- 三菱ふそう(24)
- MAZDA(マツダ)(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- RS PRO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- SMC(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- マキシンコー(14)
- 日野自動車(13)
- UDトラックス(13)
- 三菱電機(9)
- ミツビシ(8)
- サンワサプライ(7)
- 松本ナース(7)
- SIEMENS(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「155-30」の検索結果

OPP文庫カバー W290xH155#30
ザップ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(500枚)当日出荷文庫本用の透明OPPカバー。汚れや破損の軽減に!寸法(幅W×高さH)(mm)290×155厚さ(μm)30
登喜和冷凍 鶴羽二重こうや豆腐 10枚 155gx30
登喜和冷凍食品¥10,980税込¥11,8581セット(10枚×30個)3日以内出荷レギュラーサイズのこうや豆腐を徳用に10枚包装しました。保存環境常温入数1セット(30個入)
6カクボルト M8X155X30
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格M8X155X30部品名称6カクボルト M8X155X30図解NoSSA-G540 噴頭部品_No.13、SM-440A 噴頭部品_No.19
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155
ABUS(19件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)鉄
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781箱(2巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
スーパーウェットマーカー
祥碩堂(5件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など使用温度範囲(℃)-15~70直径×長さL(Φmm×mm)17×117インク油性商品タイプ使い切り本体
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷上下調整機能付きです。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9350材質ウレタン、鉄
鉄扉用丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ簡易フィッティングルーム(61-654-72)専用照明(LED)
ストア・エキスプレス¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷折りたたみ簡易フィッティングルーム本体(61-654-72-1)専用照明です。 20W相当LED(コード5m付き)種別照明(LED)
刈込鋏 145 短柄付
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷切れ味と強度を両立させた刃の角度です用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
タップセット RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
MC901 パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。材質MCナイロン色青色タイプMC901
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ユニバーサルフィッティングルームオプション
ストア・エキスプレス¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷用途ユニバーサルフィッティングルーム(品番:2315-9200)専用照明 20W相当LED(コード5m付き)種別照明(LED)
G3PEカップインソール 静電
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色イエロー
ブラケット B-10WX
日本ドライケミカル¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷消火器を壁や車両などに固定して支えるための金具です。消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。用途取付金具
...