カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1550-3p」の検索結果

オイルフィルター
MANN-FILTER¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダー
unitech¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。 2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。 ・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。 ・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。 ・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。 ・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。 ・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
Oリング P8
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格P8図解NoBSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.7、MRS90-500BSLT フンムカン ノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.16、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BEP50 本体部品_No.5、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.5、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.8、GKP800E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.7など