カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,992)
- 制御機器(238)
- 自動車純正部品(224)
- バイク純正部品(106)
- 農業機械(100)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- メカニカル部品(60)
- 切削工具(52)
- 建築金物(47)
- 機構部品(39)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 自動車補修部品(26)
- 物流用品(20)
- 測定用品(17)
- 電気材料(16)
- 溶接用品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 作業工具(14)
- バイク部品(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 介護用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 厨房用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 医療(6)
- 家電(6)
- 学童・教育用品(6)
- オフィス家具(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全保護具(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,592)
- SMC(378)
- YAGEO(125)
- MAZDA(マツダ)(123)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- ホンダ(58)
- ミツビシ(52)
- スズキ(44)
- 大阪サニタリー(43)
- New-Era(ニューエラー)(29)
- エスコ(25)
- 三菱電機(24)
- 三菱(19)
- ニッサン(18)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(17)
- スバル(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- タカノ(13)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「155a」の検索結果

同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入
BELDEN¥429,800税込¥472,7801巻(505m)7日以内出荷用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110アズワン品番65-7414-98
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-155A)
SMC¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-155A)
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り)
ゼブラ¥399税込¥4391パック(5色)当日出荷から翌々日出荷ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
パーツストッカー(155浅)
JEJアステージ(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色クリア高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)128仕切板(S-A1)9枚、(S-A4)2枚仕切数(個)12仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から8日以内出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(30個)当日出荷から36日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から13日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱)
ピグ¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。用途オイル・水・溶剤用。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ
アンプ内臓形光電センサ
北陽電機¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から59日以内出荷汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ A(オス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(5m)当日出荷から8日以内出荷●たっぷり使える大巻の縫い付け用面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオス(フック側)単品となります。縫製用として優れた耐久性を誇り、衣類や寝具、介護テープとしても幅広く活用されています。業務用や大量の制作を行う際にもコストパフォーマンスに優れた一品です。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
防爆打撃レンチ
TAURUS¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷から翌々日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ごほうびシール
ビバリー¥2,198税込¥2,4181セット(64枚×10枚)翌々日出荷ボリューム満点でたっぷり使えるごほうびシール。こどもの宿題や歯磨きなどの習慣づけにピッタリ。シールを貼れるごほうびシート付。材質紙、PP
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
EY型コレット(EY11型)
ユキワ精工¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別AA級質量(g)6振れ精度(μm)5
...








![ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574848-230111-02.jpg)























![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)