カテゴリ

  • メカニカル部品(49)
  • オフィス家具(37)
  • 建材・エクステリア(17)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1570-h」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルスター付差替ドライバーハンドル ANEX

    ボルスター付差替ドライバーハンドル

    ANEX(3件のレビュー)
    1,195税込1,315
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
    トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • 中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ

    中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
  • (22157)ローター ヘッド ニッサン

    (22157)ローター ヘッド

    ニッサン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)

    【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホース

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • 【吊るし】 ステン ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)

    【吊るし】 ステン ユニバーサルホース クリア

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
  • 【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)

    【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • (31570)クラッチ アッセンブリー ニッサン

    (31570)クラッチ アッセンブリー

    ニッサン
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • (31570)クラッチ アッシー、フォワド ニッサン

    (31570)クラッチ アッシー、フォワド

    ニッサン
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • CABLE COMP,FR FIN   41570HR0F00 ホンダ

    CABLE COMP,FR FIN 41570HR0F00

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP,DIFF LO   41570HL1A00 ホンダ

    FORK COMP,DIFF LO 41570HL1A00

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP,FR FIN   41570HR3A21 ホンダ

    CABLE COMP,FR FIN 41570HR3A21

    ホンダ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • モジュラードリル インサート KSEM-HP ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HP

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
    材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ 摂津金属工業

    ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ

    摂津金属工業
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
  • MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50) SMC

    MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール
    11,980税込13,178
    1缶(11kg)ほか
    7日以内出荷
    仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    48,980税込53,878
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    42,980税込47,278
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 丸吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 楕円吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • ミニチュアリニアガイドS1-12 T&T

    ミニチュアリニアガイドS1-12

    T&T
    100,980税込111,078
    1セット(5本)
    32日以内出荷
  • アドサイト スクリーンパネル W1200×H1570 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    アドサイト スクリーンパネル W1200×H1570 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    149,800税込164,780
    1枚
    26日以内出荷
    仕様キャスター付幅(mm)1200質量(kg)14高さ(mm)1570奥行(mm)400サービス分類組立・設置・取付
  • アドサイト スクリーンパネル W900×H1570 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    アドサイト スクリーンパネル W900×H1570 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    149,800税込164,780
    1枚
    26日以内出荷
    仕様キャスター付幅(mm)900質量(kg)12.2高さ(mm)1570奥行(mm)400サービス分類組立・設置・取付
  • アドサイト スクリーンパネル W900×H1570 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    アドサイト スクリーンパネル W900×H1570 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    139,800税込153,780
    1枚
    26日以内出荷
    仕様キャスター付幅(mm)900質量(kg)12.2高さ(mm)1570奥行(mm)400サービス分類組立・設置・取付
  • アドサイト スクリーンパネル W1200×H1570 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    アドサイト スクリーンパネル W1200×H1570 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    139,800税込153,780
    1枚
    26日以内出荷
    仕様キャスター付幅(mm)1200質量(kg)14高さ(mm)1570奥行(mm)400サービス分類組立・設置・取付
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スタンドミラー キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    全身コーディネートを確認できるスタンドミラー。キャスター付きで移動ラクラク。ミラーの角度を調整可能。
    用途更衣室のミラー、鏡、姿見、ドレッサー、全身ミラーとして。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5.1寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)175×1085本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×380×1570
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE N15 N1570 / FA シリーズ 15.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE N15 N1570 / FA シリーズ 15.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N15 N1570/FA シリーズサイズ15.6インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット
  • SBNシューズボックス オープンタイプ 生興

    SBNシューズボックス オープンタイプ

    生興(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    出入り口の靴の履き替えに。 中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。
    ニューグレーなしグリーン購入法適合
  • 2989.jp+ ドライワイパー特大90 CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ ドライワイパー特大90

    CONDOR(山崎産業)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面の水・汚水・洗剤の除去に
    繰り返し・詰め替え対応
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)クリームホワイト高さ(mm)1500タイプ無地シリーズフルーレ特性防炎
  • 簡易点滴処置車 ナビス(アズワン)

    簡易点滴処置車

    ナビス(アズワン)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    収納品の交換もトレーを交換するだけでOK。 引出しにはアルティアトレーを採用しており、収納品のサイズに合わせた仕切りが可能で、またトレーごと収納品の交換もできます。 天板には転落防止用の枠が付いています。 片面引出し組み立て式(要工具)。
    付属品アルティアスタンダードトレー浅・深各1枚、カゴ1個仕様【ハンガー】上下各4本(計8本)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×430×1570パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)浅/545×345×70、深/545×345×145アズワン品番0-4595-11
  • キャットランドケージ用つめとぎポール アイリスオーヤマ

    キャットランドケージ用つめとぎポール

    アイリスオーヤマ
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷
    キャットランドケージ専用の交換用つめとぎポールです。キャットランドケージの屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。キャットランドケージ スリム:PCLC-703、キャットランドケージ ワイド:PCLC-903にのみ適合します。
    材質ポール:麻(縄)、紙(管)、ポリプロピレン(キャップ)、スチール(ナット)、ボルト:スチール質量(g)1950寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×1570
  • 脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ

    脚立兼用ハシゴ[調整式]

    エスコ
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)300×154最大使用荷重(kg)100
  • 45cm ツインジェットファン ナカトミ

    45cm ツインジェットファン

    ナカトミ
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
    適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×3×約2最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター○(140℃)