カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「157h-3」の検索結果

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 80 V, 157 A, 3 ピン パッケージTO-220 U-MOSVIII-H シリーズ
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 157 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 192 W長さ = 10.16mmMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から6日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット(6本)翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品![ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463105-241002-02.jpg)
ZF トランスミッション オイルチェンジキット
ZF[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から12日以内出荷ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
作業台(ハーモプラス作業台・40タイプ)ハンガー付対面タイプ
サカセ化学工業¥647,340税込¥712,0741個6日以内出荷作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(3コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(6コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(3コ)、【バスケット内寸:PB64-10】W530×D330×H97(3コ)
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh157規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7699全長(mm)OAL:143.4シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:7.6フルート長(mm)LCF:89.4使用可能長さ(mm)LU:62.2機能長さ(mm)LF:142寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4接続径(Φmm)DCON:51
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥50,000税込¥55,0001個105日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80










![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
![ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463105-241002-02.jpg)