カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「15810p30j01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(15810)スプールバルブ ホンダ(15810)スプールバルブホンダ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
(15825)フィルター ホンダ(15825)フィルターホンダ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
(15810)バルブASSY.,スプール ホンダ(15810)バルブASSY.,スプールホンダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(15811)スプールバルブ ホンダ(15811)スプールバルブホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
(15810)VALVE ASSY、SPOOL ホンダ(15810)VALVE ASSY、SPOOLホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
(36172)フィルター ホンダ(36172)フィルターホンダ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
(13213)ベアリング ホンダ(13213)ベアリングホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(15815)フィルター ホンダ(15815)フィルターホンダ(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
(15815)フィルター.ASSY.,スプールバルブ ホンダ(15815)フィルター.ASSY.,スプールバルブホンダ
799税込879
1個
4日以内出荷
(36171)ソレノイド ホンダ(36171)ソレノイドホンダ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
(15845)フィルター ホンダ(15845)フィルターホンダ(2件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
(12310)カバーCOMP、シリンダーヘッド ホンダ(12310)カバーCOMP、シリンダーヘッドホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
COIL ASSY.,1GN. ホンダCOIL ASSY.,1GN.ホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(12513)プラグ ホンダ(12513)プラグホンダ(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
バルブ スプール (FX) MAZDA(マツダ)バルブ スプール (FX)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(13341)ベアリング ホンダ(13341)ベアリングホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
バルブ P.C.V (AZ) MAZDA(マツダ)バルブ P.C.V (AZ)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
(91213)オイルシール ホンダ(91213)オイルシールホンダ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
(91319)Oリング ホンダ(91319)Oリングホンダ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)