カテゴリ

  • 作業服(14)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「159-7415」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) ベスト KU91830 空調服空調服(R) ベスト KU91830空調服
4,900税込5,390
1着
当日出荷から6日以内出荷
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
セット内容服のみ
空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
18,500税込20,350
1セット
当日出荷
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル100材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ホロタイト リングタイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リングタイプ共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(5本)
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。 梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセットOKACHO(29件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
ストレッチシールドパンツ カジメイクストレッチシールドパンツカジメイク(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
常識破り・全天候型 晴れの日も活躍。 ストレッチに自信あり。3D-CUT。
用途作業・アウトドア・通勤材質ポリエステル100%(TPUラミネート)タイプストレッチ機能逆フラップポケット・右後ろリフレクター・ストレッチ
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550空調服(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)機能透湿/紫外線カット/撥水準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)バッテリー:約8生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応
空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) ジーベック空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)ジーベック(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1着
当日出荷から翌々日出荷
圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
(12262)ベンチレーション ホース NO.2 トヨタ(12262)ベンチレーション ホース NO.2トヨタ(1件のレビュー)
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付きSTATUSUNI(ステータスユニ)
11,980税込13,178
1着
当日出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。リモコン付きUSBケーブルなので簡単に操作できます。また、ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約4.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル)材質合成繊維ホワイト混率(%)ポリエステル100
空調服ベスト 74070 (服のみ) 自重堂空調服ベスト 74070 (服のみ)自重堂(4件のレビュー)
3,590税込3,949
1着
当日出荷から4日以内出荷
インパクトのあるミリタリーテイスト空調服ベスト。 カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが存在感を際立てます。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別ベスト機能撥水加工RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
4,998税込5,498
1着
当日出荷から6日以内出荷
ベーシックだから使いやすい、アレンジしやすいベストタイプ透湿性、撥水性に優れた素材×人気のベスト
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) ジーベック空調服TM ベスト XE98011 (服のみ)ジーベック(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1着
翌々日出荷
フラップ付ポケット。 ペン差し。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14.5×12.5
ホロタイト 定尺タイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト 定尺タイプ共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。トラスコ品番417-5085質量(kg)0.6RoHS指令(10物質対応)対応