カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 農業機械(1)

「1590bb」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBHAMMOND
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 224g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 200g。防爆 = なし
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBLGHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 34mm。範囲 1590。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 229g。RALコード RAL 7035。寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFLHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 118.5 mm。高さ = 30 mm。幅 = 93.5 mm。外形寸法 = 118.5 x 93.5 x 30mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 256g。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBYL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBYLHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 34mm。範囲 1590。色 黄。蓋色 黄。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 229g。RALコード RAL 1021。寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 34mm。範囲 1590。色 赤。蓋色 赤。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 229g。RALコード RAL 3011。寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBSHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 250g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBBKHAMMOND
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 118.5 mm。高さ = 30 mm。幅 = 93.5 mm。外形寸法 = 118.5 x 93.5 x 30mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 229g。RALコード = RAL 9006
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBOR HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBORHAMMOND
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 34mm。IP保護等級 IP54。色 オレンジ。蓋色 オレンジ。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 229g。RALコード RAL 2009。寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBYL HAMMOND1590BBYLHAMMOND
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBFL HAMMOND1590BBFLHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBRD HAMMOND1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBOR HAMMOND1590BBORHAMMOND
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBCB HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBCBHAMMOND
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 34 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。この製品はコバルトブルーで、寸法は 119 x 94 x 34 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBLG HAMMOND1590BBLGHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スロツトルワイヤー 三菱スロツトルワイヤー三菱
509税込560
1個
14日以内出荷
ミーティングテーブル ナイキミーティングテーブルナイキ
179,800税込197,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
ミーティングスペースやリフレッシュスペース等、様々なシーンでお使いいただけるテーブルシリーズです。
ミーティングテーブル ナイキミーティングテーブルナイキ
88,980税込97,878
1台
35日以内出荷
キャスター有無