カテゴリ

  • 物流用品(314)
  • オフィス家具(240)
  • 建築金物(200)
  • 保管用品(134)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • メカニカル部品(86)
  • 測定用品(86)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 厨房用品(56)
  • 家電(53)
  • 機構部品(47)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 作業工具(41)
  • 電動工具(33)
  • 制御機器(32)
  • 日用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 清掃用品(26)
  • 防災用品(24)
  • 溶接用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電気材料(18)
  • 医療(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 事務用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 塗料(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 作業服(9)
  • 自転車部品(9)
  • テープ(8)
  • 介護用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 農具(5)
  • 農業機械(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)

「15KG」の検索結果

2,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ

    超固まる防草砂15Kg

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10L)
    翌日出荷
    水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
    トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
  • S-box15kg用ACアダプター イシダ

    S-box15kg用ACアダプター

    イシダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • 15kg マグネットホルダー エスコ

    15kg マグネットホルダー

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90°
  • 15kg マグネットホルダー エスコ

    15kg マグネットホルダー

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm
  • 15kgサクションパッドセット エスコ

    15kgサクションパッドセット

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    当日出荷
    仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
  • ハンドグリップカウンター付15Kg CAPTAIN STAG

    ハンドグリップカウンター付15Kg

    CAPTAIN STAG
    599税込659
    1個
    当日出荷
    カウンター付きで効率的に握力アップ。
    仕様強化・効果のある部位:手・腕材質グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)寸法(mm)約145×86×25ブラック質量(g)約91強度(kg)15
  • 15.0kg 超強力マグネットフック エスコ

    15.0kg 超強力マグネットフック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    広告や看板の吊り下げに
    仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
  • スーパーGスプレーZ 15kg コニシ

    スーパーGスプレーZ 15kg

    コニシ
    19,980税込21,978
    1缶
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に特性耐熱性成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5淡黄色容量(kg)15包装標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ

    705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,350税込9,185
    1個
    当日出荷
    15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
    エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×90×705(H)
  • 防草砂 硬化型 15kg エスコ

    防草砂 硬化型 15kg

    エスコ(1件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1袋
    翌日出荷
    水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
    材質セメント、砂使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
  • 月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用 花王

    月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用

    花王(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(15kg)
    当日出荷
    ●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
    用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
  • NX492 塩害ガードブラック 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX492 塩害ガードブラック 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
  • ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応

    ケージーパルテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
    用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
  • ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック

    ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg

    ケージーパルテック
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐荷重15kg以下用ワイヤー付き部品セット
    材質(レール)アルミ
  • PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 Pixio

    PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応

    Pixio
    18,164税込19,980
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
  • 【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM

    【袋のみ】 米袋(紙袋)

    DAIM(25件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(100枚)
    当日出荷
    クラフト紙の米袋です。
  • モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 メディアカバーマーケット

    モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    VESA規格 モニター壁掛け金具特徴。VESA規格対応、壁面へ取付けるタイプの液晶モニター壁掛け金具です。液晶モニターを壁にかけることで、デスクがすっきり!広く使うことができます。インテリアの邪魔にもなりません。壁に取り付けた状態で、液晶モニターを上下左右180度に振ることが可能です。壁からの距離も配線しやすい110mmを確保します。
    付属品壁面に埋め込む用のプラスチックアンカー×4 壁面用ねじ×4 モニター背面用ネジ×4 六角レンチ工具×1 ディスプレイが壁から落ちるのを防ぐためのねじ×1ブラックねじピッチ(mm)75 or 100(VESA規格対応)耐荷重(kg)15適合サイズ背面に4点のネジ穴がある14~29型モニター
  • 液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 4軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 4軸

    JAPANNEXT
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)15保証期間2年間VESAマウント(mm)75×75~200×200軸数4液晶モニター1台対応インチサイズ15~55インチアームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • 液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 3軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 3軸

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    壁出し式で最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
    タイプ壁面取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大20液晶モニター1台適合モニターサイズ15~55インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~200×200
  • 収穫ネット 赤 日本マタイ

    収穫ネット 赤

    日本マタイ(20件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1袋(25枚)
    当日出荷
    豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
    材質ポリエチレン
  • 1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com

    1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)。考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加。極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応ブラック耐荷重(kg)15
  • モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム

    モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約5.3ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
  • 短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg StarTech.com

    短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg

    StarTech.com
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    マウントアーム調整可能 壁面からの距離を最大704mmまで伸長 スチール製/アルミ製。短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具。短い投写距離で大画面に対応し、プロジェクターが邪魔になりません。教室、会議室、ホテル・イベント会場はじめ、さまざまなミーティングスペースに最適です。<短焦点プロジェクターとの幅広い互換性>直径325mmのユニバーサルマウントパターンで、幅広いブランドの短焦点プロジェクターに対応します。15kgまでの積載が可能です。<壁面からの距離を調整>薄型プロジェクター対応マウントアームは、420mmから704mmの範囲で壁からの距離を調整することができます。また、+5/-5度のチルト機能でプロジェクタを傾け、最適な位置に設定可能です。ロック式のボールジョイントは360度のスイベルと+/-25度の水平・垂直チルトに対応しています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • バチツルハシ 1.5kg 浅野木工所

    バチツルハシ 1.5kg

    浅野木工所(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量(kg)(頭部)1.5柄長さ(mm)900寸法(幅W×長さL)(mm)70×460
  • プロジェクター天吊り金具 天井設置用ハンガー 積載重量15kg 天井からの距離を128mm-578mmの範囲で調整可能なシーリングマウント StarTech.com

    プロジェクター天吊り金具 天井設置用ハンガー 積載重量15kg 天井からの距離を128mm-578mmの範囲で調整可能なシーリングマウント

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
  • 野菜ネット ラベル付 HEIKO

    野菜ネット ラベル付

    HEIKO(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存ようとしても使用できます。
  • モザイクタイル T-コレット アルファベット 玉川窯業

    モザイクタイル T-コレット アルファベット

    玉川窯業
    89税込98
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルファベットが書かれたかわいらしい小さなタイルです。 アルファベットを組み合わせてネームプレートにもでき、数字のタイルと組み合わせて日付の入った記念タイルとしてもお使い頂けます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
    用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などのお気に入りの物に貼って楽しむことができます。自由な組合せでインテリアのアクセントに!アートモザイクとしても使用できます。材質陶磁器サイズ(mm)約15×15×4
  • エージレス 一色本店

    エージレス

    一色本店(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄粉・紙・ポリ
  • 金矢 ノーブランド

    金矢

    ノーブランド(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    鍛造全鋼製品で丈夫です。
    用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。材質本体:S55C仕様全鋼
  • ウメール 家庭化学

    ウメール

    家庭化学(4件のレビュー)
    539税込593
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
    仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P アズワン

    洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P

    アズワン
    48,350税込53,185
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配合タンパク質分解酵素配合pH8.2±0.5(0.5%)液性無リン
  • CRAFT HOUSE 石頭ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 石頭ハンマー

    与板利器工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
    用途ハツリ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途ハツリ作業
  • 洗浄剤 ホワイト7Y アズワン

    洗浄剤 ホワイト7Y

    アズワン
    39,699税込43,669
    1個
    翌々日出荷
    制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
    配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
  • 割斧(マキ割り) 龍馬

    割斧(マキ割り)

    龍馬
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。
    用途薪割り用幅(mm)200仕様全鋼材質刃部:刃物鋼柄部:木高さ(mm)920質量(g)2140奥行(mm)30刃の種別両刃
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用

    タイムケミカル
    55,980税込61,578
    1セット(5kg×8缶)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用ハイテナー ミドリ安全

    ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用ハイテナー

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1個(15kg)
    当日出荷
    グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。 トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。 環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。 手肌をやさしく洗う中性タイプです。 レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
    用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れにトラスコ品番115-6460種別化粧品(薬機法)質量(kg)15(洗剤)クリーム規格PRTR法非該当香りレモングラス繰り返し・詰め替え対応
  • 溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    56,980税込62,678
    1セット(15kg×2缶)
    翌々日出荷
    耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。
    用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.07mmタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)10標準塗布量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
...