カテゴリ
- 農業機械(76)
- 制御機器(35)
- パソコン/周辺機器(30)
- 測定用品(25)
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 溶接用品(5)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- バイク部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(76)
- 旭計器工業(24)
- コガネイ(12)
- CIO(10)
- MOTTERU(6)
- 三菱電機(5)
- ギガ・セレクション(5)
- MICROCHIP(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 三共製作所(3)
- KSフィルター(3)
- コンサス(3)
- RS PRO(3)
- 東安(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オイレス工業(2)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15a-35」の検索結果

インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)
コクヨ(23件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50枚)当日出荷厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)170印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
アルミサッシ取替戸車
家研販売(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥15,900~税込¥17,490~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)
CKD¥72,875~税込¥80,163~1個4日以内出荷から14日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
CVE3シリーズ 中圧用 クーラント用3ポート弁
CKD¥67,980~税込¥74,778~1個8日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類エアオペレート式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
直管用クールヒートジャケット
CoolHeat¥7,390税込¥8,1291個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
電極
東安¥4,098税込¥4,5081セット(10本)当日出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用 電極 15A/35A適合型番:H705F05、トーチ:CT-0302/0351CTL-0151/0302/0351CTP-0302/0351種別OTC15-35electrode
プラズマ切断チップ
東安¥4,098税込¥4,5081セット(10本)3日以内出荷ダイヘンプラズマ15A~35A用チップ適合型番:H705F04適合機種CT-0302 CTL-0302 CTP-0302CT-0351 CTL-0351 CTP-0351種別OTC15-35tip
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥9,790~税込¥10,769~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
密閉形真空計 A形 耐蝕用
旭計器工業¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥10,900税込¥11,9901個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥16,900税込¥18,5901個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥11,900~税込¥13,090~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥16,900~税込¥18,590~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形
旭計器工業¥18,900税込¥20,7901個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥25,280~税込¥27,808~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0