カテゴリ

  • メカニカル部品(131)
  • 測定用品(36)
  • 農業機械(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 自動車補修部品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15b-35」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
  • K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)

    K標準ピニオンギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    材質S45C精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯
  • スプロケット NK15B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK15B

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット FBN15B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN15B

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)60ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • Semi-Fシリーズ NK15B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK15B~

    KANA(片山チエン)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15スプロケット形状B形
  • アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
  • SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法C(mm)7.75寸法K(mm)31ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15寸法d3(Φmm)31寸法LF(mm)25.2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法LP(mm)16.5軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.34
  • 透明カップ バイオ キラカク 15-35B リスパック リスパック

    透明カップ バイオ キラカク 15-35B リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくい「カンタン篏合」。使用後、簡単につぶせる減容化機能よを搭載。軽量化&バイオで環境に優しい!※蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)148×148×35質量(g)7.6
  • 惣菜容器 バイオカップ ツブ15-35B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオカップ ツブ15-35B リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。
    材質バイオPET寸法(mm)148×148×35容量(mL)[満杯]430、[首下]320質量(g)9
  • サラダ容器 バイオカップ プリズム 15-35B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ プリズム 15-35B リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    シャープでスタイリッシュなプリズム形状。シンプルな絞り形状で側面からもしっかりと食材を魅せられます。サラダやフルーツなどに最適です。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)147×147×35質量(g)10
  • サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-35B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-35B リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    シンプル&スッキリデザイン。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約500ml。[首下容量]280ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)147×147×35容量(mL)約500、[首下容量]280質量(g)12
  • 透明カップ バイオ キラカク 15-35B 黒 リスパック リスパック

    透明カップ バイオ キラカク 15-35B 黒 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくい「カンタン篏合」。使用後、簡単につぶせる減容化機能よを搭載。軽量化&バイオで環境に優しい!※蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)148×148×35質量(g)7.6
  • Semi-Fシリーズ NK35B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B15~

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • カムドリルボディ イスカル

    カムドリルボディ

    イスカル
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)加工径(mm)15.0
  • カムドリルボディ イスカル

    カムドリルボディ

    イスカル
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷から30日以内出荷
    種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 惣菜容器 バイオカップ ツブ15-35B 黒 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオカップ ツブ15-35B 黒 リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。
    材質バイオPET寸法(mm)148×148×35容量(mL)[満杯]430、[首下]320質量(g)9
  • スプロケツト 35B-15T BIGM(丸山製作所)

    スプロケツト 35B-15T

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプロケツト 35B-15T図解NoCDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.252、CDA-4 スターフィーダ部品_No.306
  • 惣菜容器 クリーンカップ よつば15-35B 黒 リスパック リスパック

    惣菜容器 クリーンカップ よつば15-35B 黒 リスパック

    リスパック
    1,098税込1,208
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    柄で彩をプラスし、売り場を楽しく演出します。中身そのままでボリュームアップ!ドレッシングカップ(別売)がピッタリ入ります。蓋・附属品は別売りです。[原産国]日本。
    材質A-PET寸法(mm)145×145×34容量(mL)350質量(g)7.4
  • 密閉形圧力計 B形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形

    旭計器工業
    9,890税込10,879
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形真空計 B形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 耐蝕用

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形圧力計 B形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形

    旭計器工業
    15,900税込17,490
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形真空計 B形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形

    旭計器工業
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 惣菜容器 クリーンカップ よつば15-35B カリス金 リスパック リスパック

    惣菜容器 クリーンカップ よつば15-35B カリス金 リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    6日以内出荷
    柄で彩をプラスし、売り場を楽しく演出します。中身そのままでボリュームアップ!ドレッシングカップ(別売)がピッタリ入ります。蓋・付属品は別売りです。[容量]約350ml。[首下容量]240ml。
    材質APET寸法(mm)145×145×34
  • 密閉形連成計 B形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形

    旭計器工業
    10,900税込11,990
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度1.6形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    16,900税込18,590
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    16,900税込18,590
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1