カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(600)
  • メカニカル部品(564)
  • 測定用品(339)
  • 制御機器(333)
  • 切削工具(249)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • 物流用品(131)
  • 作業工具(131)
  • 電気材料(112)
  • オフィス家具(92)
  • 配管・水廻り設備部材(89)
  • ねじ・ボルト・釘(88)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • 機構部品(66)
  • 電動工具(66)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • 建築金物(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 住設機器(49)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 厨房用品(37)
  • 家電(35)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 医療(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • テープ(25)
  • 溶接用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • バイク部品(14)
  • 保管用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 農業機械(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 介護用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 空圧工具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15mm」の検索結果

4,021件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥105,770~税込¥116,347~
    1箱(150枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ハッコー155 15mmピッチ HAKKO(白光)

    ハッコー155 15mmピッチ

    HAKKO(白光)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-6945
  • 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ15mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1枚
    4日以内出荷
    黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
    用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
  • RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1パック(500個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75色白縦(mm)15横(mm)30保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
  • 15mm F4 WIDE ANGLE MACRO LAOWA

    15mm F4 WIDE ANGLE MACRO

    LAOWA
    ¥101,900税込¥112,090
    1本
    4日以内出荷
    フォーカスマニュアルフォーカス
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ15mm

    ノーブランド
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • スーパートムフッソeasyホース 内径15mm 十川産業

    スーパートムフッソeasyホース 内径15mm

    十川産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
  • 15mm F4.5R Zero-D Shift LAOWA

    15mm F4.5R Zero-D Shift

    LAOWA
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    4日以内出荷
    フルサイズ一眼レフカメラ用として現在最も画角の広いシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
    付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8質量(g)約597(マウントにより異なります)寸法(Φmm)79×103(マウントにより異なります)羽根枚数14焦点距離(mm)15最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65レンズ構成11群17枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:20絞りF4.5-F22画角110°
  • 樹脂板材 厚物 ポリカーボネート・透明 995×1000×15mm アズワン

    樹脂板材 厚物 ポリカーボネート・透明 995×1000×15mm

    アズワン
    ¥124,110税込¥136,521
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリカーボネート・透明厚さ(mm)15サイズ(mm)995×1000アズワン品番4-2319-01
  • 【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ15mm

    ノーブランド
    ¥109,800税込¥120,780
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ15mm

    ノーブランド
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)15切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥138,000~税込¥151,800~
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎 ナカダ産業

    ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎

    ナカダ産業
    ¥119,800税込¥131,780
    1枚
    4日以内出荷から26日以内出荷
    強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。さらに防炎性能を持たせております。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
    用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 工期が長期にわたる屋外作業現場種別ラッセル編み材質ポリエステル色青規格280T(250D)/46本線径(Φmm)約1.9ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ)強さ400N以上(新品網糸の)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品・日本防炎協会認定品
  • アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mm SICK

    アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mm

    SICK
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    Sick Ethernet IP アブソリュートエンコーダは、モーション制御用途向けの正確な速度と位置データを提供します。 統合 Web サーバーにより、試運転が容易になります。 エンコーダハウジングの 5 個のマルチカラー LED は、Visual ステータス情報を提供します。また、データ転送で 32 ビットの障害ヘッダを有効にして、プロセスデータのすべてのスキャンで PLC にステータス情報を提供できます。 IP アドレスは、DHCP を使用して割り当てることも、DIP スイッチを使用して定義済みの範囲を選択することもできます。 ベースエンコーダの分解能は 262144 ステップ / ターンですが、Web サーバー又は PLC 統合ソフトウェアツールを使用して設定できます。 内蔵スイッチとデバイスレベルリング( DLR )プロトコルにより、ライン、スター、リングトポロジで使用できます。供給電圧: 10 → 30 V dc データ転送速度(ボーレート)は 10 Mbps → 100 Mbps です 操作トルクは 0.6 Ncm です
    仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:イーサネットIP●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●解像度:18 ビット●ステップ/回転:262144Steps●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:71.5mm●コード番号:201-3658アズワン品番65-7347-21
  • アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:15mm SICK

    アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:15mm

    SICK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
    仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●電源電圧:4.5 → 32 V●解像度:13ビット●ステップ/回転:8192 stepsSteps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5585アズワン品番65-7284-72
  • アブソリュート形 4096 アブソリュート 軸径:15mm SICK

    アブソリュート形 4096 アブソリュート 軸径:15mm

    SICK
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
    仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●軸径:15mm●解像度:12 x 12ビット●ステップ/回転:4096Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:0℃●実装タイプ:中空シャフト●シリーズ:AFS/AFM60 SSI●コード番号:212-5582アズワン品番65-7284-71
  • アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:15mm SICK

    アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:15mm

    SICK
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最大 31 ビットの堅牢なアブソリュート多回転エンコーダです ( 14 ビットシングルターンと 17 ビットマルチターン) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、またはブラインド中空シャフト コンパクトな設計(<70 mm ) DP V0、V1、及び V2 機能付きの統合 PROFIBUS インターフェース(タイプによって異なる) 接続: M12 オスコネク
    仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:6000rpm●軸径:15mm●解像度:13 x 13 ビット●ステップ/回転:8192Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:70mm●動作温度 Min:-10℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:その他アズワン品番65-7284-66
  • スタンドオフ 六角 鉄 x 15mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 x 15mm 1箱 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1847アズワン品番65-7912-54
  • インクリメンタルエンコーダ 1 → 65536 インクリメンタル 軸径:15mm SICK

    インクリメンタルエンコーダ 1 → 65536 インクリメンタル 軸径:15mm

    SICK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルは、15mmのブラインド中空シャフトと5mのケーブル出口を備えています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mmアズワン品番65-7347-68
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2886アズワン品番65-7919-10
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2097アズワン品番65-7912-69
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2096アズワン品番65-7911-04
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 15mm 1箱 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 15mm 1箱 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(750個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2045アズワン品番65-7914-31
  • スペーサー 六角 黄銅 M4 x 15mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M4 x 15mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2137アズワン品番65-7914-32
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1998アズワン品番65-7914-37
  • スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 15mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 15mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3014アズワン品番65-7917-13
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    。用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1972アズワン品番65-7912-44
  • ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm tantore

    ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm

    tantore
    ¥115,310~税込¥126,841~
    1枚(4m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1995アズワン品番65-7911-26
  • 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ15mm

    ノーブランド
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1枚
    11日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    材質純チタン2種厚さ(mm)15加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
    材質SUS304ピッチ(mm)15
  • ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。
    材質ステンレスピッチ(mm)15本体長さ(mm)(b)994
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥419,800税込¥461,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6053アズワン品番65-7460-46
  • ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング側溝用です。
    材質ステンレスピッチ(mm)15本体長さ(mm)(b)994
  • ステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
    仕様種類:オープンエンド材質SUS304ピッチ(mm)15(スキマ7)
  • ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
    材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
  • ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
    材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
  • ステンレスグレーチング KNSM(R) 集水ます用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNSM(R) 集水ます用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
    材質SUS304ピッチ(mm)15
  • ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレ

    ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ15mm

    カワグレ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    14日以内出荷
    ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
    材質SUS304ピッチ(mm)15寸法L(mm)994
  • 【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm tantore

    【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm

    tantore
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1枚(4m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
    仕様寸法公差は約10%ほど出てしまいます。幅(mm)1020ピッチ(mm)15線径(Φmm)1.2質量(kg/m2)1.25開口率(%)84.6目開き(mm)13.8