カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「15x10x300」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15ノーブランド(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15ノーブランド(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
ビニールチユーブ 10X15X300 BIGM(丸山製作所)ビニールチユーブ 10X15X300BIGM(丸山製作所)
80税込88
1個
7日以内出荷
部品名称ビニールチユーブ 10X15X300関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB)図解NoMS410ENA-M テンション1部品_No.10、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.10、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.10、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.5、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.5、MS410ENA-M テンション1部品_No.5
S45C シンJIS  ヘイコウキ- 大阪魂S45C シンJIS ヘイコウキ-大阪魂
1,427税込1,570
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
新JIS 焼入れ平行キー(鉄/生地) 姫野精工所新JIS 焼入れ平行キー(鉄/生地)姫野精工所
2,798税込3,078
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
S45C キュウJIS  ヘイコウキ- 大阪魂S45C キュウJIS ヘイコウキ-大阪魂
1,427税込1,570
1個
翌々日出荷
磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造磨スッピル ステンレスキー日之出スッピル製造(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(10個)
3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質ステンレス形状長キー寸法長さ(L):300長さL(mm)300
15x10x300mm 両角マシンキー エスコ15x10x300mm 両角マシンキーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)15長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-10材質スチール厚さ(mm)10
S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂S45C JIS リョウマルキ-大阪魂
6,440税込7,084
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
S45C JIS カタマルキ- 大阪魂S45C JIS カタマルキ-大阪魂
6,440税込7,084
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
15x10x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ15x10x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
幅(mm)15長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-15材質SUS304厚さ(mm)10