カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(221)
  • 医療(61)
  • 介護用品(57)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 建築金物(29)
  • 作業工具(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全用品(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • エンジン工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「16φパイプ」の検索結果

600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧パイプ Panasonic(パナソニック)化粧パイプPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ステンレスパイプ Φ16 ヤマナカステンレスパイプ Φ16ヤマナカ
469税込516
1本
7日以内出荷
ユニットスタンドや枠体強度向上にご使用ください。
材質SUS304パイプ
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
ツバ付小便直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付小便直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
小便器用の接続管
材質パイプ径(Φmm)16
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプ 光スチールパイプ(38件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
突っぱり便利ポール 平安伸銅工業突っぱり便利ポール平安伸銅工業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂キャップ 丸パイプ アルインコ樹脂キャップ 丸パイプアルインコ(12件のレビュー)
549税込604
1袋(4個)
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂ブラック
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
つくキャップ つくし工房つくキャップつくし工房(10件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
ハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付 モノタロウハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付モノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。 工具不要で簡単に組立が可能です。 高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。 キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)1.98ブラック耐荷重(kg)20材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25キャスター径(Φmm)40取扱説明書(0.6MB)
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック(23件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(50個)
当日出荷
材質黄銅
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
1,277税込1,405
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
フレキ用ゴムパッキンリブ付 リビラックフレキ用ゴムパッキンリブ付リビラック(9件のレビュー)
569税込626
1袋(50枚)
当日出荷
仕様フレキ用パッキン材質EPDM厚さ(mm)3.5最高耐熱温度(℃)80商品タイプリブ付
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップTRUSCO(10件のレビュー)
249税込274
1セット(3個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
横ブレ安定S字フック ハイロジック横ブレ安定S字フックハイロジック(1件のレビュー)
619税込681
1袋(2個)
当日出荷
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
フレキ用袋ナットパッキンセット リビラックフレキ用袋ナットパッキンセットリビラック(19件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
材質(ナット)黄銅
パイプパッキンセット16ミリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセット16ミリSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(15個)
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用パイプ径(Φmm)16適合パイプ径(Φmm)16材質ポリアセタール、NBR
丸パイプインサート TRUSCO丸パイプインサートTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
継手 園芸支柱用 モノタロウ継手 園芸支柱用モノタロウ(23件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
支柱と支柱を繋ぐ樹脂製の継手です。 支柱を挿し込むだけの簡単構造。内側に凹凸を付けているのでしっかり固定できます。
用途支柱同士を繋ぐ用材質ポリエチレン長さ(mm)約90適合パイプ径(Φmm)16
エコスワンフレキパイプ カクダイエコスワンフレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
...