カテゴリ
- 切削工具(3)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「160-3035」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(27個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷最大8コーナー使いチップを用い、深いポケット部の加工および高速(HSC)加工において、高い切りくず排出量、工具寿命および経済性を実現します。倣いミーリング加工、正面フライス加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工が可能な汎用システム。取り代が小さい倣いミーリング加工に最適です。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。一般部品加工、航空宇宙産業、医療機器、エレクトロニクス、精密機器に。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷から翌日出荷耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
ツールロールセット
KNIPEX(クニペックス)¥63,980税込¥70,3781セット翌日出荷電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01)質量(g)1620