カテゴリ
- 農業機械(3)
- 建築金物(2)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1602c-c」の検索結果
![1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602CC グレビティヒンジ下部固定
BEST(ベスト)[金物]¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm用途カウンタードア長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5色黒
フレールモア爪 ブレードタイプ(ニプロ)
ツムラ¥939税込¥1,0331枚当日出荷トラスコ品番696-3150適合機種ニプロFN・TDC1200/FNC1200J/F/1202J/F(40枚)、ニプロFN・TDC・TDS1400/FNC・TDS1400C/F/1402F(48枚)、ニプロFN2000(64枚)、ニプロFN・TDM1600/C/FN・FNC1600F/1601F/SF/1602F/CF/SF/CSF/築水CG430寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×48×6.0
フォグラスC-100
中川ケミカル¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適トラスコ品番759-9331材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5色サンドストライプA長さ(m)2幅(m)1.01日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
フレールモア(ニプロ用) 【イチョウ刃】
関西洋鋸¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及適合機種FN1200、1400、1600、1601S、1602、1602S、1800、1802、2000、2001、2002、FNC1200、1202、1400、1402、1600、1601、1602、1800、1802、TDC1200、1400、TDS1400C、1400、TDM1600C 、1600材質バネ鋼(SUP6)
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥7,598~税込¥8,358~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥12,980税込¥14,2781個(3kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フレールモア爪 イチョウ刃TFNC-1602(ニプロ)
ツムラ¥1,398税込¥1,5381枚9日以内出荷トラスコ品番696-3156適合機種ニプロFN・FNC・TDC1200/1202(20枚)、FN・FNC・TDS1400/C/1402(24枚)、FN2000(32枚)、FN/FNC/TDM1600/C1601/S/1602/C/S/CS(40枚)、FN・FNC1800/1802/C/R(48枚)、FN2001/2002/C/R寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)90×70×3.0




![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158363-131111-02.jpg)
![1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)