カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「16030-0002」の検索結果

関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥31,980税込¥35,1781個(2kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スネークジェットSJ2-CM-33(2軸C-50マグネット K-33付)
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5300セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.35
ステアリングブーツ -16030
丸一ゴム工業¥829税込¥9121個4日以内出荷主な適合純正品番45535-10060・45535-16030・48203-4A00A・45535-87709・45535-87709-000・1A02-32-125・48571-58JA0メーカーTOYOTA、DAIHATU、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
ストレートスタイラス
レニショー¥17,980税込¥19,7781本23日以内出荷M3 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8116-000寸法(mm)DG/D:4、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6質量(g)1寸法L(mm)22ねじ径オス側:M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.5寸法ML(mm)9先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス
レニショー¥11,980税込¥13,1781本23日以内出荷M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8016-000 に相当。寸法(mm)DG/D:3、DK:4寸法L(mm)22ねじ径オス側:M2材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4寸法ML(mm)16先端材質ルビー寸法DS(mm)2