カテゴリ

  • 自動車純正部品(81)
  • 制御機器(33)
  • 物流用品(24)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 建築金物(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160b」の検索結果

281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターマット オルファ

    カッターマット

    オルファ(86件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。
    グリーン購入法適合
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボール アイリスオーヤマ

    ダンボール

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    収納物に合わせたサイズの段ボールです。
    タイプシングルフルート
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    22税込24特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナーファイル(レポート) A4縦 コクヨ

    ファスナーファイル(レポート) A4縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    379税込417
    1冊
    当日出荷
    閲覧性に優れています。(見開き180度) 書類量に応じて背幅が変わる省スペース設計です。 とじ足をストッパーに差し込むだけで簡単にとじることができます。 表紙が片面透明で一枚目の書類が表紙タイトルに。 とじ穴間隔/80mmピッチ。
    サイズA4-S仕様替背紙式材質表紙/R-PP幅(mm)227高さ(mm)305タイプタテ型外幅寸法(mm)227背幅(mm)5~17穴数2収納寸法(mm)10mm(PPC用紙約100枚)とじ仕様80mmピッチ
  • 熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(黒)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • ポータブル耐火保管庫 Sentry

    ポータブル耐火保管庫

    Sentry(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
    付属品鍵(2本)質量(kg)7.2材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)アズワン品番64-4045-12施錠方法フラットキー有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159耐火時間30分
  • モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン)

    モバイルレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
    用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
  • ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業

    ダンバ ナベカラー頭部着色

    若井産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
  • UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNFA アルミU取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
  • (93500)スクリュー ホンダ

    (93500)スクリュー

    ホンダ(5件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アイスペール ピーコック魔法瓶工業

    アイスペール

    ピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
    用途厨房、オフィスなど。容量(L)1.6材質(本体)ステンレス質量(kg)0.43ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166品名・タイプアイスペール材質(フタ)クロムメッキアズワン品番64-5279-41TKG品番7-1798-1701TKG品番(2017)6-1704-0901
  • JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝数2
  • マジックテープ B(メス) 日本紐釦貿易

    マジックテープ B(メス)

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●縫製用として最適な、大巻タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。こちらは柔らかな肌触りのメス(ループ側)単品。しっかりとした固定力が必要な介護テープや衣料品の制作に便利です。ミシンでの縫い付けがスムーズに行える、安定した品質のロングセラーアイテムです。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。
    用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格B(メス)
  • JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝の形B溝数3種類Vプーリー
  • (17521)ファンベルト スズキ

    (17521)ファンベルト

    スズキ(15件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • CD/DVDファスナーケース エレコム

    CD/DVDファスナーケース

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。 大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。 便利なハンドル付き。 不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。 ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。
    その他自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き付属品タイトルカードx2枚材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルムブラック入数1
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • サーレムクルム(R) ホギメディカル

    サーレムクルム(R)

    ホギメディカル(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    5層構造で強度に優れています。厚手タイプは高強度原反使用で、大物・重量物にも適しています。
    仕様EOG・オートクレーブ・γ線・電子線・プラズマ滅菌可材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド・メルトブロー
  • マグネットトレイ PLUS(プラス)[文具]

    マグネットトレイ

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    マーカーやイレーザーを置けるマグネットトレイ。 トレーの付属していないホワイトボードシートや、トレーは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。
    奥行(mm)57高さ(mm)35材質ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • (74320)バイザASSY LH トヨタ

    (74320)バイザASSY LH

    トヨタ(7件のレビュー)
    2,068税込2,275
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • (14281)マフラーサポート(R) スズキ

    (14281)マフラーサポート(R)

    スズキ(20件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム

    CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Blu-ray/CD/DVD Discを全方位からしっかり保護できる。きめが細かい不織布を使用した、32枚Discが収納可能なBlu-ray/CD/DVD対応ファスナーケース。
  • (74610)アシスト グリップ トヨタ

    (74610)アシスト グリップ

    トヨタ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • HERAT ソーチェーン ハートフルジャパン

    HERAT ソーチェーン

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    オレゴン互換性商品
  • (55539)スペアスイッチホール カバー トヨタ

    (55539)スペアスイッチホール カバー

    トヨタ(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • (17931)ラジエターリザーブタンク スズキ

    (17931)ラジエターリザーブタンク

    スズキ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トラクションパッド STOMPGRIP

    トラクションパッド

    STOMPGRIP(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
  • ボルト スタッド 6X28 92900060160B ホンダ

    ボルト スタッド 6X28 92900060160B

    ホンダ(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92700060280B
  • アプローチ手すり AP-160 シロクマ

    アプローチ手すり AP-160

    シロクマ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    <手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
    用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800
  • (26160)サイドフラッシャー ランプ ニッサン

    (26160)サイドフラッシャー ランプ

    ニッサン(2件のレビュー)
    1,590税込1,749特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • (49451)ペダルパット スズキ

    (49451)ペダルパット

    スズキ(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形