カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「160bc」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • BC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSE BC Components

    BC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSE

    BC Components
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 33J。シリーズ = VDR。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 160pF。長さ = 35mm。奥行き = 0.6mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。UL 、 CECC 、 VDE 、 CSA に準拠. VDR バリスタ. VDR 抵抗器(バリスタ)は、電圧とともに特定の温度で伝導性が増加する半導体抵抗器です。 クリッピング、リレー Coil コンタクト保護、電圧安定化など、幅広い用途に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(R)Aピラー (BC) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)Aピラー (BC)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • グリル(R)デミスター (BC) MAZDA(マツダ)

    グリル(R)デミスター (BC)

    MAZDA(マツダ)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • チューブ 3X5X160 BIGM(丸山製作所)

    チューブ 3X5X160

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブ 3X5X160_No.59、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、NK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ 3X5X160_No.44、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブ 3X5X160_No.56、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ 3X5X160_No.44、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ 3X5X160_No.57