カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 切削工具(3)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「160xl」の検索結果

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
シンクロベルト XL025形
バンドー化学(9件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト呼び幅025ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ
バンドー化学¥819税込¥9011本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
ネーム9 既製(イ)
シヤチハタ(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字いグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネーム6 既製(イ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字いグリーン購入法適合印面種別浸透印
ブラック11 既製(イ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字イグリーン購入法適合印面種別浸透印
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から5日以内出荷仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
ブラック8 既製(イ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から12日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字い印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼製ハンドルXL-CUY型
LAMP(スガツネ工業)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)
JK-160 プロテクトシングルリネンジャケット
コミネ¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷から7日以内出荷JK-159 プロテクトクールドライパーカ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。肩・肘・胸部プロテクターは標準装備。 MATERIALS [outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
イージーラップオーバーパンツ
ラフアンドロード¥6,498税込¥7,1481着6日以内出荷ラッピング式の暖かい防風防寒パンツ。靴を脱がずに簡単脱着が可能。身体に巻き付けてベルクロアジャストしながら装着する、防風・防寒のラッピングタイプのパンツです。駅、会社、あるいは学校に着いてから、靴を脱がずにあっという間に脱げる簡便さは朝の忙しい時間に大変便利。脱いだあとも丸めて付属ループでくくればコンパクトにまとめられる収納上手。用途品番 RR7700。品名 イージーラップオーバーパンツ。COLOR: BLACK。SIZE(inch): Women's M(28-34/155-165cm)、S(29-34/160-170cm)、M(30-36/165-175cm)、L(34-40/170-180cm)、LL(38-44/身長175-185cm)、XL(38-44/身長180-190cm)、BM(38-44/身長165-175cm)。MATERIARL:表地/バリアクロス600D PU加工 裏地/ナロンタフタキルティング 中綿/ウォームマックス色ブラック