カテゴリ
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
サービス分類

台車ハンドル用安全対策品ハンドガード
カーボーイ(1件のレビュー)¥889税込¥9781セット(2組)当日出荷台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番161-0792長さ(mm)100幅(mm)100色レッド質量(g)89奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34
CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1600用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷から23日以内出荷幅(mm)1598質量(kg)23.3高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら