カテゴリ

  • テープ(9)
  • 手袋(6)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「161-2277」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ガッツ アトム

    ガッツ

    アトム
    459税込505
    1双
    当日出荷
    独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋です。 背抜きなので通気性が良いです。
    用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取り扱いなど質量(g)105
  • 牛床革手袋 TRUSCO

    牛床革手袋

    TRUSCO
    669税込736
    1双
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。仕様背縫い、外縫タイプ厚さ(mm)1.3ホワイト2018年トラスコ掲載ページ6 0708
  • ウレタンフィット手袋ロング TRUSCO

    ウレタンフィット手袋ロング

    TRUSCO
    389税込428
    1双
    当日出荷
    通気性に優れ蒸れにくく快適です。 すべり止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。 ロングタイプなので、フィット感があり手首をしっかりサポートします。
    用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676

    アンセル
    699税込769
    1双
    当日出荷
    様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
    用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.43グリーン入数(双)1機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(235件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • 白馬印1kg純綿軍手 丸和ケミカル

    白馬印1kg純綿軍手

    丸和ケミカル(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(12双)
    当日出荷
    目付け1kgの丈夫な純綿軍手です。 11本編で目も細かく肌触りも快適です。
    用途一般作業。トラスコ品番335-1238材質綿100%生成質量(g)1000入数(双)12全長(cm)23糸本数(本)11中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • 自由ホウキE45(スペア) CONDOR(山崎産業)

    自由ホウキE45(スペア)

    CONDOR(山崎産業)(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    自由ホウキE45用の取替用スペアです。
    トラスコ品番296-7766幅(mm)約460質量(g)135タイプスペア毛丈(mm)約45材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
  • (03060)CLIP 三菱ふそう

    (03060)CLIP

    三菱ふそう
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ(24件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1巻
    当日出荷
    あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
    材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • すきま用テープ セメダイン

    すきま用テープ

    セメダイン(9件のレビュー)
    359税込395
    1個(2巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
    用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
  • ゴム張り G アトム

    ゴム張り G

    アトム(11件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
    用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など厚さ(mm)1.25質量(g)104タイプ超強力タイプ強度
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8 Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8

    Daniels Manufacturing
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
    仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277