カテゴリ
- 自動車純正部品(262)
- メカニカル部品(61)
- バイク純正部品(54)
- バイク部品(35)
- 制御機器(23)
- オフィス家具(19)
- 切削工具(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- トラック純正部品(9)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 電気材料(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業工具(6)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
- IKO(日本トムソン)(56)
- MAZDA(マツダ)(193)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TOTO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- アメリカン電機(4)
- イスカル(3)
- イトーキ(18)
- エスコ(3)
- スバル(15)
- ホンダ(81)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 呉竹(3)
- 日本ケミコン(9)
- 日野自動車(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「161s」の検索結果




コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クラシックシリーズ仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子色ホワイト定格15A 300V適合プレートWS9561SW
プッシュ石ケン水容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ用途洗面所用付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き材質ABS樹脂、ポリエチレン容積350mLタンク容量(mL)350
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
THE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ
Healing Hands¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷から12日以内出荷プリンセスシームを採用し、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。材質ポリエステル97%、スパンデックス3%ボタン数【フロントボタン】4つポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰にはペン用のスリット付き)、内側:両腰)
活動量計 カロリズム AM161
タニタ¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から5日以内出荷Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】ありデータメモリ7日間(データ送信は最大14日間)保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)4日以内出荷コスモシリーズワイド21仕様送り端子なし色ホワイト種類埋込抜け止めシングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
電波デジタル目覚時計
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電波デジタル目覚時計材質プラスチック枠寸法(mm)89×135×44質量(g)190種類置時計表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)使用電池単3形マンガン乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
湯呑(志野)
スリーライン¥489税込¥5381個5日以内出荷1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。用途外食、病院、福祉材質メラミン寸法(mm)88×53容量(mL)180対応食器洗浄機、消毒保管庫
ナースパンツ
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ仕様裏地付き色白混率(%)ポリエステル100%股下(cm)83機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚素材ストレッチバラシア裾上げ未加工性別レディス



クリスタ うねり深皿
マルケイ(国際化工)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から7日以内出荷余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。形状丸電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
542
ALLIANCE(アライアンス)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷・トレーラ、ベーラー等の作業機(インプルメント)で使用されるフリーロールホイール用に設計。・強化された溝付きリブパターンは、機械/装置の操縦性の向上・低燃費化に貢献。構造bias
ころがしエンド(1本止め) CD管用
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個4日以内出荷から6日以内出荷ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
222
ALLIANCE(アライアンス)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷・独自のマルチ・リブパターンを採用する作業機(インプルメント)用タイヤ。・低偏平(L)プロファイル。・独自の極太トレッドプロファイルを採用。高容量を保つことで、オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)において、低い空気圧でも高負荷能力を発揮。構造bias
ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781個欠品中落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。用途洗面の止水栓として。形状ストレートねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061
イージーライトパネル ver2.0
友屋¥41,980税込¥46,1781枚4日以内出荷明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。 クオリティは更に進化! 長寿・省電力のLEDで経済的 軽量タイプなので取扱が簡単です 厚さが16mmと薄型なので省スペース 壁面取付もOK色温度(K)6000~6500相当
【オフロード】アルミ BLU/RED (リア) スモーク
AC-PERFORMANCELINE¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
オフロード アルミ (リア) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷オフロード&モタードモデル(フロント/リア)。ロングストロークのオフロード車用にガイドチューブを採用したモデル。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
スマートフラップ&ロックス角型2P
Lustro ware(ラストロウェア)¥498税込¥5481個(2個)4日以内出荷食器洗い乾燥機使用可能。エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK。4点ロック、シリコンパッキン付。加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。冷凍からレンジまでOK。日本製。660ml2個組。材質・本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン形状角型色ピンクサイズM高さ(mm)62質量(g)80縦(mm)122横(mm)166
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥7,598税込¥8,3581セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS316)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
...