カテゴリ

  • 制御機器(2)

「1623708-1」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様テクノロジー:厚膜、シリーズ:RGP、ケーススタイル:同軸ファン、終端スタイル:Through Hole、TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5×6.5直径(Φmm)2.5定格電力(W)0.25許容差0.1絶縁抵抗(GΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応最小温度係数(ppm/℃)350温度係数(ppm/℃)±350