カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1625-2r」の検索結果

Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品
EATON(イートン)¥53,980税込¥59,3781袋(100個)7日以内出荷HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 1625併用可能製品 = 基板用コネクタ接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン寸法(mm)11.3×7.6×19.84 mm質量(g)30
ステンレス 大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥32,867~税込¥36,154~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
LEDモジュール
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷から21日以内出荷エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉
Igus(イグス)¥8,998税込¥9,8981個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R125mm 2500.12.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。