カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み

「1634202-3」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
ir2020-02g特集