カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
絞り込み
「16401-36011」の検索結果

ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003
AISIN¥979税込¥1,0771個7日以内出荷主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)